エアブリーザーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
エアブリーザーとはリザーバータンクや作動油タンクなどの上部に取り付けることで空気を抜いたり、外部などの塵がタンクに入るのを防ぐために使われる油圧機器のことを言います。キャップの素材として樹脂や合金など耐久力などに優れたものが使われていて、またねじでの取り外しや保守などをしやすい簡単な構造のものが多くあります。一般的に見ることはあまり多くない油圧機器ですが、工作機械や船舶などに使われる油圧機器に幅広く使われています。
エアーブリーザー 大生工業ランキング1位
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エアブリーザ 協和ランキング2位
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

エアーブリーザーMSA型 増田製作所ランキング3位
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
2,098税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エアーブリーザーMB型 増田製作所ランキング4位
1個
2,298税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

空気抜 C形 家原ライト工業ランキング5位
屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


イマオコーポレーションスチールカバー型ブリーザキャップ
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
1個
2,328税込2,561
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付面から低くした設計 金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質C3604
1個
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
757税込833
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。
接続口径R1/2通気量(L/min)60
1個
1,988税込2,187
当日出荷

使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


家原ライト工業エアブリーザーBRA形
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
1個
519税込571
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

作動圧に達すると空気が排出されます 作業油を入れての輸送に適しています キャップが簡単に戻らない設計 外部からの粉塵も吸入しません 排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質ナイロン樹脂耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家原ライト工業エアブリーザーC形
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
適合汎用
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)