エアーアクチュエータのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
289件の「エアーアクチュエータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア-アクチュエーター」、「アクチュエーター」、「エアーシリンダー」などの商品も取り扱っております。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMCランキング1位
1個
8,798税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(179種類の商品があります)

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYOランキング2位
1本
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイランキング3位
1個
8,998税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(263種類の商品があります)

ロータリアクチュエータRATシリーズ コガネイランキング4位
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しシリーズロータリアクチュエータRATシリーズリード線長さ(mm)1000
1個
2,798税込3,078
7日以内出荷

ロータリアクチュエータ RATシリーズ コガネイランキング5位
1個
39,980税込43,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)

オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)


このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
材質黄銅(ニッケルめっき)質量(g)30使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
2,198税込2,418
当日出荷

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
46,980税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(288種類の商品があります)

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(238種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(320種類の商品があります)

1個
39,980税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
1本
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
1個
709税込780
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(295種類の商品があります)

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
使用流体空気最大作動頻度(Hz)5有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)0~60材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,298税込4,728
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(257種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
1本
35,980税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(187種類の商品があります)

オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
1個
5,698税込6,268
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)