- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- エアーチッパーのおすすめ人気ランキング
エアーチッパーのおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新107件の「エアーチッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具チッパー」、「コンプレッサー チッパー」、「東 空 チッパー」などの商品も取り扱っております。
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ
丸込
仕様
ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番
332-4907
ストローク(mm)
79
全長(mm)
330
質量(kg)
5.9
打撃数(min-1[回/分])
2400
シャンク
丸
ホース内径(Φmm)
12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)
0.5
エアーインレット(インチ)
3/8
ピストン径(Φmm)
28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)
5000
付属品
チゼル1本
ストローク(mm)
33
全長(mm)
341
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.2
空気接続口
PT1/4
関連資料
エアーチッパーのご利用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
ストローク(mm)
16
ハンドル
レバー
最大外径(mm)
36
推奨ホース径(mm)
6.3
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.14
打撃数(Hz)
90
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)
12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
差込口形状
丸込
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他
タガネは別売りです。
ホース口金取付ねじ
PT1/4
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)
Φ2×29
仕様
軽量タイプ
付属品
ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6000
種別
空気式高速多針タガネ
質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)
158×150
空気消費量(m3/min)
0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
150
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口
Rc1/4
使用空気圧力(MPa)
0.6
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)
10
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)
184(本体)
仕様
空気式固着物はくり機
付属品
ベンドフラットチゼル(15×155):1本。エアホースAssy(カプラ30PH付):1本。カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番
116-6964
質量(kg)
1.7
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)
4500
付属品
PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)
317
質量(kg)
1.98
空気使用量(L/min)
99
使用空気圧力(MPa)
0.62
ピストン径(Φmm)
19
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
3Φ×180
関連資料
よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])
4500
セット内容
本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)
180
使用圧力(MPa)
0.6
本体質量(g)
1100
空気消費量(L/min)
114
空気取入口
PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)
4800
付属品
チゼル1本
ストローク(mm)
28
全長(mm)
235
質量(kg)
1.12
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
約0.057
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー<F-20>用、ストレート(平)チゼルです。
トラスコ品番
828-9368
質量(g)
85
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具
適合
エアーチッパーM270F用
材質
SCM440
幅(mm)
50
寸法(mm)
12.7X175
質量(g)
265
タイプ
フラットチゼル
シャンク形状
角型
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
打撃数(bpm)
1800
ストローク(mm)
97
質量(kg)
9.3
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m2/min)
1.2
ピストン径(Φmm)
36
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)
2500
付属品
38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本。ホースロックナットM16×1個。ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)
0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)
12.7