エアーハイドロのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
3,658件の「エアーハイドロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ブースター」、「ブースタコンプレッサ」、「ハイドロポンプ」などの商品も取り扱っております。
エアハイドロコンバータAHCシリーズ コガネイランキング1位
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。
用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC160-~) SMCランキング2位
1個
91,980税込101,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~) SMCランキング3位
1個
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り) エナパックランキング4位
頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。 加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。 ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。 ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。 油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。 正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。
使用空気圧力(MPa)0.05~0.7空気消費量(m3/min)0.27使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃最高使用頻度(回/min)10油槽容量(cm3)820有効油量(cm3)220シリンダ内径(Φmm)180ストローク(mm)134
1個
129,800税込142,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エアハイドロユニット CC100 SMCランキング5位
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
1個
39,980税込43,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)



1個
76,980税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

1個
59,980税込65,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『複動シリンダー』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)25形式複動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54(戻り時0.5~0.7)使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.12MB)取扱説明書(1.05MB)必要油量(mL)約430最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35
1個
259,800税込285,780
60日以内出荷

高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)23.5形式単動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.1MB)取扱説明書(1.05MB)必要油量(mL)約130最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35
1個
199,800税込219,780
60日以内出荷

小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)。【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)使用温度範囲(℃)0~60
1個
28,698税込31,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
199,800税込219,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
1個
85,980税込94,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

タイロッド中形シリンダの中で、最もコンパクトな規格サイズに機能を集約した高信頼設計。
ストローク(mm)50仕様ダイナスタンダードシリンダシリンダ内径(Φmm)40取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)-10~70(凍結不可)クッション両側可変クッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~700ロッド先端ねじ金具なし
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷

・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
1個
29,980税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
28,980税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。接続口径Rc1/2ねじの種類Rc
1個
59,980税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)