- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- エアーブレーカーのおすすめ人気ランキング
エアーブレーカーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新157件の「エアーブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 20番」、「コンクリートブレーカー」、「エアーピック」などの商品も取り扱っております。
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])
1400
仕様
ジャンクサイズ/Φ26×80L
トラスコ品番
380-9056
ストローク(mm)
130
全長(mm)
490
質量(kg)
15
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m3/min)
1.05
エアーインレット(インチ)
1
ピストン径(Φmm)
35
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
打撃数(bpm)
1800
ストローク(mm)
97
質量(kg)
9.3
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m2/min)
1.2
ピストン径(Φmm)
36
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。
打撃数(bpm)
950
仕様
エア式
全長(mm)
610
質量(kg)
30
ストローク(mm)
180
空気消費量(m3/min)
1.60
エアー接続口
1PF
適合ホース内径(Φmm)
19
ピストン径(Φmm)
45
トラスコ品番
463-0254
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])
1050
仕様
ジャンクサイズ/Φ30×88L
トラスコ品番
380-9064
ストローク(mm)
166
全長(mm)
556
質量(kg)
21.2
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m3/min)
1.5
エアーインレット(インチ)
1
ピストン径(Φmm)
40
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ
丸込
仕様
ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番
332-4907
ストローク(mm)
79
全長(mm)
330
質量(kg)
5.9
打撃数(min-1[回/分])
2400
シャンク
丸
ホース内径(Φmm)
12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)
0.5
エアーインレット(インチ)
3/8
ピストン径(Φmm)
28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプ
クラッチ式(N式)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)
12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
差込口形状
丸込
防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。
打撃数(bpm)
1100
仕様
エアインレット3/4PT
トラスコ品番
483-7886
ストローク(mm)
143
全長(mm)
653.5
質量(kg)
19.5
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m2/min)
1.6
ピストン径(Φmm)
44
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。
打撃数(bpm)
2450
ストローク(mm)
Φ45
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m2/min)
1.6
ピストン径(Φmm)
54
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
シャンク
角
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.59
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース
長さ(m)
20
接続口径
G1
色
青
ホース内径(Φmm)
19
使用流体
空気
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。
トラスコ品番
463-0254
全長(mm)
610
質量(kg)
30
空気消費量(m3/min)
1.6
ピストン径(Φmm)
45
打撃数(bpm)
950
ストローク径(Φmm)
180
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)
10
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
使用空気圧力(MPa)
0.59
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方