エキストラクターソケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
112件の「エキストラクターソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なめた ボルト 外し」、「インパクト用逆タップ」、「インパクト用ボルト」などの商品も取り扱っております。
逆タップセット JTCランキング1位
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
9,898税込10,888
当日出荷

12.7sqレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング2位
1セット
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

逆タップセット JTCランキング3位
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398税込8,138
当日出荷

ハイブリッドソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング4位
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。関連資料対応ボルト
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スクリューエキストラクターセット HASCOランキング5位
逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ
1セット
23,980税込26,378
当日出荷

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。差込角(mm)9.5(3/8)セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19材質クロムモリブデン鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198税込3,518
当日出荷

用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098税込2,308
当日出荷

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。寸法L(mm)32差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5材質クロムモリブデン鋼
1個ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84先端径(mm)NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12硬度HRC43~47化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759税込835
当日出荷

スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
当日出荷

仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498税込9,348
当日出荷


折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64。【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998税込6,598
当日出荷

角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。 締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ規格M5~M12記号1、2、3下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
1セット(6本)
3,198税込3,518
当日出荷

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法L(mm)42寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)