- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- エクササイズステップのおすすめ人気ランキング
エクササイズステップのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新75件の「エクササイズステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エクササイズ」、「ステップ台」、「バランスボール」などの商品も取り扱っております。
踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質
ABS樹脂(下部ゴム付き)
耐荷重
80kg
腰のくびれと体脂肪カットを目指して気軽にダイエット。
仕様
強化・効果のある部位:脚部・発汗・腕
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約680×280×150
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
色
ブラック×オレンジ
耐荷重(kg)
約100
高さ調節
10・15cn/2段階
1式
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
段数
1
中高齢者の健康増進の為の運動からフィットネストレーニングまで使用できます。
ステップ台の内側に高さ調節ブロックが収納できます。
材質
ポリプロピレン・ABS
質量(kg)
3.6
幅(cm)
80
高さ(cm)
10・15・20(3段階調節)
奥行き(cm)
30
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
リハビリ用として活躍するステップ台を乗り降りするエアロビクス運動。本格的なエクササイズに対応の大型タイプ。高さ3段階調節機能付き。
仕様
サイズ:幅120cm×長さ39cm×高さ5.5cm 耐荷重:400kg
アズワン品番
65-3371-23
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
天面スペースが広くて安定感バツグン。
フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。
腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。
キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)
100(踏み台使用時)
幅(mm)
590
高さ(mm)
200
材質(本体)
ポリプロピレン
奥行(mm)
280
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×280×200
材質(キャップ)
ポリプロピレン、エラストマー
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質
アルミ
最大使用荷重(kg)
80
段数
1
天板高さ(m)
0.17
取扱説明書
(0.26MB)
重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。
脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。
プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。
使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン
段数
2
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)
360
耕深(mm)
280
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1400
付属品
延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)
18.5
刃形
ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)
15
絶縁方式
二重絶縁
能力(mm)
(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
取扱説明書
(1.57MB)
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
付属品
ボルト・ナットセット1袋
材質
JC
色
ライトグレー
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
完成品
段数
1
シンプルな動き腹筋群だけでなく全身も鍛える。
仕様
強化・効果のある部位:腹部・腹筋群・背部・広背筋