- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- エジェクターのおすすめ人気ランキング
エジェクターのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新2,338件の「エジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エゼクタ」、「エジェクターポンプ」、「北斗」などの商品も取り扱っております。
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別
高真空度形
接続口径
-
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.5
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.67MB)
供給圧力範囲(MPa)
0.7
低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)
真鍮クロームメッキ
TGK品番
718-64-74-01
種類
本体のみ
サイズ(mm)
枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
材質(本体)
SS400
材質(ノズル)
アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
寸法F(mm)
44
材質
本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
1/4
コック
無し
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0
ノズルとボディが一体成形樹脂
ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)
5~50
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.45
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.15~0.7
使用温度範囲(℃)
0-60
使用圧力範囲(MPa)
0.15-0.7
標準供給圧力(MPa)
0.5
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
プラグ
1/4
材質(本体)
アルミダイカスト
材質(ノズル)
アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
コック
付き
金属製で安定した排気量が得られます。
材質
真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)
(上部)14
全長(mm)
72
排気速度(L/min)
5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.15~0.7
エア供給ポートサイズP
6
真空ポートサイズV
6
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.6
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
材質(サイレンサ)
POM、フェルト
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
使用流体
空気
レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。