- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- エバポレーターのおすすめ人気ランキング
エバポレーターのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新861件の「エバポレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーエバポレータ」、「エバポレータークリーナー」、「エバポレーター洗浄」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7電源(V)AC100 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-02冷却面積1200cm2
1個
¥139,000税込¥152,900
当日出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-01冷却面積1200平方センチメートル
1セット
¥829,800税込¥912,780
63日以内出荷
ヤマト科学ロータリーエバポレーター
ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)モーターDCブラシレスモーター回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)電源AC100V 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-01冷却面積1200ccm2
1セット
¥172,000税込¥189,200
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-02冷却面積1200平方センチメートル
1セット
¥899,800税込¥989,780
63日以内出荷
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ
接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番398-1550幅(mm)142質量(kg)7.3高さ(mm)202奥行(mm)288.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
¥176,980税込¥194,678
当日出荷
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]エバポレーター
カーエアコン内にある熱交換器。取り込んだ空気を冷やす役割を担っています。
参考品番27280-4A00G,27280-4A00M,95411-82K00,95411-82K10,95411-82K11,1A09-61-J10,1A13-61-J10型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
1個
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
KNFダイヤフラム式真空ポンプ
酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。
100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。
TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。
ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。
メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
電源(V)AC100(50/60Hz)接続口径(Φmm)10材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM
アズワン簡易型真空乾燥器
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)7電源AC100V、50/60Hz内容量(L)約19センサーK熱電対ヒーター200W温度ヒューズ99℃でOFF記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)温度設定範囲(℃)室温+20~80真空計(MPa)0~0.1バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000税込¥158,400
当日出荷















![エバポレーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33382590-230711-02.jpg)