- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- エリアセンサのおすすめ人気ランキング
エリアセンサのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新376件の「エリアセンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン エリアセンサー」、「レーザースキャナ」、「セーフティレーザスキャナ」などの商品も取り扱っております。
種類
エリアセンサ
検出対象
不透明体(完全遮光物体)
検出光
多列
検出距離(mm)
5000
光色
赤外線
ヘッド形状
角
保護構造
IP40(IEC)
最小検出物体
Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名
超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。
長さ(mm)
13
幅(mm)
30
材質/仕上
プラスチック
検出方式
透過形
検出距離(m)
5
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類
エリアセンサ
検出光
多列
光色
赤外線
ヘッド形状
角
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造
IP62(IEC)、防滴形
光軸数
5
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)
100
材質
表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~70
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護
装備
干渉防止機能
装備
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピッチ(mm)
25(光軸)
材質(ケース)
耐熱ABS
検出物体
Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)
アクリル
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
490(約50G) XYZ各方向3回
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力
PNP出力
検出距離(m)
0.2~9
最小検出物体(mm)
Φ25
取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ。人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求。存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能。導入工数を大幅に削減可能
付属品
クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書
ピッチ(mm)
(光軸)20
保護構造
IP65(IEC60529)
適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)。IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)。IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)。ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)。UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
レンズ径(Φmm)
5
材質(ケース)
アルミ
接続
設定ツールの接続→機能設定:不可
材質(キャップ)
ABS樹脂、PBT
応答時間
(ON→OFF)15ms以下。(OFF→ON)70ms以下。(安定入光時)
コード
耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70
材質(カバー)
PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
延長コード(m)
最大30
電源コード
接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m。芯数:投光器側5芯、受光器側6芯。コード径:Φ6mm。許容曲げR:R5mm
保護回路
出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
出力動作
制御出力:入光時ON
耐衝撃(誤動作)
加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)
干渉防止機能
相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止
汚染度(使用環境)
汚染度3(IEC 60664-1)
耐振動
Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
周囲温度(℃)
動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70
テスト機能
セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
耐衝撃
Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
発光波長(nm)
870
開口角(°)
(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
アプリケーション
手検出
光源(発光波長)
赤外LED
安全カテゴリ
カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
立ち上がり時間(s)
電源投入後2以下
耐振動(誤動作)(Hz)
5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)
最小検出物体(mm)
Φ25の不透明体
タイプ
(安全)2
電源電圧(V)
DC24
コンポーネント
レシーバ、センダー
7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。
材質
ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル
長さ(mm)
22.6
幅(mm)
28.6
材質/仕上
アルミニウム
検出方式
透過型
電源電圧(V)
12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)
保護等級
IP65
機能
自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵
光源
赤外LED(850nm変調式)
制御出力
NPN
応答時間
10ms以下
使用周囲温度(℃)
-10~55℃、保存時:-20~60℃
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
検出距離(m)
7
使用周囲照度(Lx)
周辺光: 10000lx以下(受光面照度)
動作モード
ライトオン
取得規格
CE、UKCA、EAC
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
IP等級
IP65
7mの長距離検出を実現。
多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。
20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式
透過形
検出距離(mm)
7000
接続
コード引き出しコネクタタイプ300m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP65(IEC規格)
応答速度
10ms
検出距離(m)
7
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出しコネクタ300mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.6MB)
付属品
投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本
材質
本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS
保護構造
IP65、IP67(IEC)
電源電圧(V)
24 DC±20% リップルP-P10%以下
制御出力
最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60
保護回路
装備
最小検出物体
Φ25mmの不透明体
検出距離(m)
0.1~3
出力動作
全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ライトカーテン(Fingerタイプ)光軸ピッチ10mmピッチ
セット内容
投光器・受光器セット
最小検出物体
Φ14mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型/超薄型サイズ。
長距離/短距離検出モード切替可能。
相互干渉防止機能(周波数切替方式)。
ピッキングインジケータ内蔵。
材質
(ケーズ)プラスチック
高さ(mm)
140
ピッチ(mm)
(光軸)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
9.9×30×140
検出方式
透過形
検出距離(mm)
3000
接続
コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP40(IEC規格)
応答速度
30ms
検出距離(m)
3
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出し2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.1MB)
検出対象
Φ35mm以上の不透明体
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。
ポカヨケ用のセンサです
内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)
(光軸)25
保護構造
IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)
標準検出物体(mm)
Φ35mm以上の不透明体
材質(ケース)
ABS
応答時間
動作・復帰:各10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
操作部:ナイロン(PA6)
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
耐振動(耐久)
10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
アクリル
消費電力(mW)
投光器:600以下、受光器:700以下
表示灯
受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55。保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色
赤外線
光軸数
5光軸
検出幅(mm)
100
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
種類
エリアセンサ
光色
赤外線
ヘッド形状
角
仕様
プロテクトバー
内容
本体金具1本・背面取り付け用金具2個、検出幅に応じた中間金具(0~2個)を含む
保護構造
IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)
出力
(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5。*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。
電源電圧(V)
SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)
制御出力
PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)。負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3。漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4。*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻
その他の機能
直列連結機能。連結数:3連結まで。総光軸数:255光軸まで。安全関連機能。インターロック。外部リレーモニタ(EDM)。プリリセット。PSDI。フィックスブランキング/フローティングブランキング。リデュースドレゾリューション。ミューティング/オーバーライド。相互干渉防止。PNP/NPN選択。応答時間変更
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
保護回路
出力負荷短絡保護
耐衝撃(耐久)
Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]
耐衝撃(誤動作)
加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]
動作モード
制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)
干渉防止機能
(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。
耐振動
Class3M4(IEC TR60721-4-3)
テスト機能
セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
出力形式
(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5。*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
耐衝撃
Class3M4(IEC TR60721-4-3)
発光波長(nm)
870
開口角(°)
投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下
光源(発光波長)
赤外LED
耐電圧(V)
AC1000、50/60Hz
立ち上がり時間(s)
(電源投入後)3以下
耐振動(誤動作)(Hz)
5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質
(ケーズ)プラスチック
ピッチ(mm)
(光軸)20
検出方式
透過形
検出距離(mm)
5000
接続
コード引き出しタイプ3m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP40(IEC規格)
応答速度
7ms
検出距離(m)
5
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出し3m
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
検出対象
Φ30mm以上の不透明体
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。
材質
検出部:PMMA
長さ(mm)
10.5
幅(mm)
30
材質/仕上
ケース:PC/ABS 検出部:PMMA
高さ(mm)
140
質量(g)
梱包込み約220g(本体約180g)
ピッチ(mm)
光軸:25
検出方式
透過型(ダイレクトビーム)
材質(ケース)
PC、ABS
電源電圧(V)
12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
保護等級
IP40
光源
赤外LED(850nm変調式)
使用周囲温度(℃)
-10~55、保存時:-20~60
接続ケーブル
配線引出型(Φ4、2m)
ケーブル
Φ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)
検出物体
Φ35mm以上の不透明体
検出距離(m)
長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1
使用周囲照度(Lx)
太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)
動作モード
ライトオン/ダークオン(スイッチ)
取得規格
CE
出力形式
NPNまたはPNPオープンコレクタ出力
光軸数
5個
検出幅(mm)
100
IP等級
IP40
使用周囲湿度(%RH)
35~85、保存時:35~85
応答時間(ms)
30最大/max