- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- エレコム自撮り棒のおすすめ人気ランキング
エレコム自撮り棒のおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新78件の「エレコム自撮り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自撮り棒ロング」、「IH 炊飯鍋」、「BL1415G」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
仕様【連続待機日数】約180日セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS質量(g)三脚:約175対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)使用電池CR1220保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約40時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 4.2 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)仕様【連続待機日数】約229日セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)使用電池CR2032保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約100時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 3.0 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
色ホワイト質量(g)三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン色ブラック質量(g)三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32寸法(Φ×高さH)(mm)約37×370※突起部を含む対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm地上高さ(mm)約380~1600(三脚として使用時)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。
セット内容三脚(ホルダー一体)、取扱説明書材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレス色ブラック質量(g)約165外形寸法(mm)約Φ30×H200※突起部除く対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm地上高さ(mm)約230~840
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン色ブラック質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×275※突起部除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)地上高さ(mm)約260~950(三脚として使用時)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
insta360超長い自撮り棒
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミ、シリコン、ABS質量(g)約104(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×135
デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番828-6432質量(g)860段数4段シャフト寸法(mm)1350~50002018年トラスコ掲載ページ1 2161
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約127~180
様々なシーンで使える三脚&自撮り棒です。6.5インチまでのスマートフォンに取り付けが可能です。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・ステンレス色ブラック質量(g)三脚:約123、スマートフォンホルダー:約55寸法(Φ×高さH)(mm)約30×254※突起部除く対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm地上高さ(mm)約280~370
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
土牛カメ棒
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
土牛カメ棒 L型
先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能!
カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。
カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約170~530
仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒。点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。材質パイプ部:アルミ。。グリップ:エラストマー。。継手:プラスチック寸法(mm)伸長:5000。。縮長:1320質量(g)860段数5段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
1個
¥9,100税込¥10,010
当日出荷
Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド ロング
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g質量(g)約270段数7段グリップ径(Φmm)32縮長(mm)約240最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内