- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- エンジンコンプレッサーのおすすめ人気ランキング
エンジンコンプレッサーのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新640件の「エンジンコンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 エンジンコンプレッサー」、「エンジン駆動型エアーコンプレッサー」、「エアーマン」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類
小型、軽量
形式
スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式
燃料
軽油
●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
種別
空冷ガソリン エンジン
形式
L372-14
騒音値(dB(A)/7m)
78(75)
1台
¥749,800
税込¥824,780
3日以内出荷
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!
起動形式
手動リコイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×1220×680
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
速度
(充填)50秒
燃料タンク容量(L)
3.6
エアータンク容量(L)
32(16×2)
動力
HONDA GX200
使用油
SAE 10W-30
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
4.1/3600
オイルタンク容量(mL)
700
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!
回転数(min-1[r.p.m])
4.0PS/3600
起動形式
リコイル起動方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×650×480~1020
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
吐出量(L/min)
201
動力
4-STROKE エンジン
保証期間
本体:購入日より1年間
使用油
4サイクル用エンジンオイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口
3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用
仕様
PL保険加入
付属品
消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1
幅(mm)
900
質量(kg)
約59
高さ(mm)
720
奥行(mm)
400
排気量(mL)
196
定格出力(kW)
4.0(5.4PS)
使用燃料
無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
騒音値(dB)
約87
吐出量(L/min)
136
燃料タンク容量(L)
3.6
エアータンク容量(L)
39.5
エンジン形式
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスターター方式
保証期間
1年
最大出力(kW)
4.8(6.5PS)
点火プラグ
NGK BPR6ES
エンジンオイル量(L)
500
吐出口数
2口(圧力調整器付1)
1台
¥128,800
税込¥141,680
翌々日出荷
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)
930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1400/1720
電流(A)(50/60Hz)
13.6/12.6
平均消費電力(W)
1000
吐出量(L/min)(50/60Hz)
129/147
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ!
エコベース搭載の環境対応ボディ
整備質量で330kgの軽量設計
軽トラックに横積みできるコンパクトボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
種類
軽量
容量(L)
エコベース:51
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
314
燃料タンク容量(L)
26
エンジン型式
クボタD902-K3A
コンプレッサー油量(L)
8
空気槽容量(m3)
0.017
サービスコック
20A×2
排出ガス対策型
第3次
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
61日以内出荷
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。
種類
コンパクト設計
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。
小型軽量のため、持ち運びが簡単です。
電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。
仕様
E
種類
小型軽量
原動機
リコイル式ガソリンエンジン
出力(W)
1100
種類
静音
消費電力(W)
1100
外形寸法(cm)
95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)
吐出量(L/min)
140
荷造質量(kg)
76.8(木箱梱包)
馬力
約1.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
車輌をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等用途にあった最適の機種をお選び下さい。
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
電流(A)
130/136
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
580
燃料タンク容量(L)
62
相数
単相(2線式)
力率
1
騒音値(dB(A)/7m)
61/64
エンジン型式
クボタV2203-K3A
出力(kVA)
13/15
排出ガス対策型
第3次
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
61日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式
圧力開閉器式
運転制御方式
圧力開閉器式
1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。
用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。
エンジンタイプ
水冷ディーゼル
運転制御方式
アンローダ式
制御圧力(MPa[kgf/cm2])
1.18~1.37(12~14)
空気取出口(B)
G1/4×1、Rc1/2×1
圧縮機
BT-37
オイル量(L)
1.36/0.94
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類
低騒音
消費電力(W)
1100
制御方式
圧力開閉器式
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
30
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)
30
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷