エンジン溶接兼発電機のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
88件の「エンジン溶接兼発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接機付き発電機」、「発電機・溶接機」、「エンジンウエルダー」などの商品も取り扱っております。
エンジン溶接機・兼発電機 135A 新ダイワランキング1位
使用率(%)50トラスコ品番758-7881周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)使用燃料ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)エンジン形式ヤマハMZ200力率1.0電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
1台
299,800税込329,780
当日出荷

小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨーランキング2位
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
1台
539,800税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディーゼル防音型エンジン溶接機 デンヨーランキング3位
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。使用率(%)50仕様スローダウン機能付その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5561幅(mm)990質量(kg)181高さ(mm)750奥行(mm)590電圧(V)100方式セルスタータ方式騒音値(dB)65適合溶接棒(mm)2.0~4.0エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~180出力(kVA)3
1台
869,800税込956,780
3日以内出荷

インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS MEIHO(ワキタ)ランキング4位
交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど定格電圧(V)直流:12周波数(Hz)交流電源:50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上質量(kg)62定格電流(A)交流:30、直流:8定格出力電流(A)溶接電源:135使用率(%)溶接電源:60騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627バッテリーYUASA YTX7L-BS適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6交流定格出力(kVA)3電流調整範囲(A)溶接電源:30~135定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4定格電源交流:100V点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン短絡電流(A)溶接電源:150エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)エンジン:212
1台
359,800税込395,780
翌々日出荷

ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワランキング5位
軽量34.5kg。(溶接専用機) 現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様エンジンスタータ・バッテリー充電機能付定格出力電流(A)(溶接)DC120乾燥質量(kg)34.5電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
699,800税込769,780
3日以内出荷

現場移動に便利な小型・軽量タイプ エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)40定格出力電流(A)(溶接)DC120使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)34.5燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」周波数(Hz)50/60方式ワンサイドメンテナンス方式
1台
899,800税込989,780
8日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。周波数(Hz)50/60仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付トラスコ品番419-8417全長(mm)680全幅(mm)445全高(mm)555騒音値(dB)56~62連続運転時間(h)7.9~20グリーン購入法適合
1台
349,800税込384,780
当日出荷

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100出力電流(A)40適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6電源コード(m)1.8(直付)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220定格使用率(%)20使用率(%)20定格入力電流(A)15
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。 バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能
使用率(%)20トラスコ品番452-5302質量(kg)58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部)定格出力電流(A)170入力電圧(V)単相、AC100定格入力(kVA)1.5機能過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加寸法(全長×全高×全幅W)(mm)520×300×445バッテリー17Ah×5(60V)適合溶接棒(mm)Φ2~Φ4充電時間60分(80%充電まで)電流調整範囲(A)30~180(無段階)入力周波数(Hz)50/60定格負荷電圧(V)DC26.8充電方式定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
1台
369,800税込406,780
22日以内出荷

49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200機能周波数切替、リコイル、スローダウン連続運転時間(h)溶接:7.0。発電:5.0定格電流(A)18定格出力(kVA)1.8定格出力電流(A)DC130定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)8.4トラスコ品番758-7872
1台
309,800税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49。整備質量:55エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600騒音値(dB(A)/7m)72周波数(Hz)50/60定格電圧(V)溶接用電源:25.2。単相交流電源:100定格出力(kW)溶接用電源:3.28エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)潤滑油量(L)0.6始動方式リコイル式燃料ガソリンコンセント個数JISコンセント 15A×2個定格出力(kVA)単相交流電源:1.5定格使用率(%)40燃料消費量(L/h)1.07溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465定格電流(A)130適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)7トラスコ品番462-5650エンジン総排気量(cm3)196
1台
419,800税込461,780
3日以内出荷

ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。トラスコ品番146-4686幅(mm)730高さ(mm)647径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0奥行(mm)545電圧(V)単相3線式100/200タンク容量(L)15キャスター装備(ストッパー付き)使用率(%)50使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)64連続運転時間(h)9.0(溶接時)エンジンタイプヤマハ MZ360電流範囲(A)DC30~190出力(kVA)5.0NETIS番号CG-120036-VE
1台
699,800税込769,780
当日出荷

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
1台
39,980税込43,978
当日出荷

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)12乾燥質量(kg)68相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
299,800税込329,780
4日以内出荷

最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。 特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
1台
1,298,000税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)95(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
14,980税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60
1台
69,980税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。定格電圧(V)100(交流出力)燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298乾燥質量(kg)24
1台
49,980税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)21燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)187(整備質量:207)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
779,800税込857,780
11日以内出荷