- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- エンドエルボのおすすめ人気ランキング
エンドエルボのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新27件の「エンドエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドキャップ」、「角波板」、「アームストッパー」などの商品も取り扱っております。
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状ブラケットエンド
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌ブラケットです。
形状エルボ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
ハイロジックエンドブラケット脱着タイプ
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状ブラケットエンド備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本仕上アクリル焼付塗装
材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
材質亜鉛合金形状エンドエルボ仕様抗菌付属品A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンド
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 角度ジョイント
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ