オイルバス用オイルのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
119件の「オイルバス用オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱媒体油」、「焼入れ用 油」、「シリコーンオイル」などの商品も取り扱っております。
シリコーンオイル 信越化学工業ランキング1位
信越化学工業シリコーンオイル
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
1個(1kg)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シリコーンオイル 信越化学工業ランキング2位
KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ヒータールブオイル キング製作所[科学研究・開発用品]ランキング3位
キング製作所[科学研究・開発用品]ヒータールブオイル
オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
1個
16,980税込18,678
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐熱シリコーンオイル アズワンランキング4位
開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt淡黄色透明型番ASO-100引火点(℃)342内容量(kg)1アズワン品番2-9146-01
1個
13,761税込15,137
当日出荷

シリコーンオイルKF96 信越化学工業ランキング5位
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。
種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
1個
191,070税込210,177
当日出荷

信越化学工業シリコーン(高温用)
高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。透明容量(kg)1質量(kg)1.1トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル粘度(C/S)400容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
1缶(1kg)
14,980税込16,478
当日出荷

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
1缶(1kg)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
219,800税込241,780
15日以内出荷

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル
耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体使用温度(℃)-40~200種別モメンティブ茶褐色透明区分ジメチルシリコーンオイルタイプ耐熱用粘度(C/S)100危険物の類別非危険物
1個(1kg)
9,998税込10,998
当日出荷

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
1台
68,900税込75,790
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

密閉系熱媒オイルに適する。
揮発分0.5%以下(150℃/24時間)屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
15,980税込17,578
13日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個(1kg)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

矢沢科学オイルバス
バス内温度が250℃以上になると自動的に電源が切れるオーバーヒート防止機能付のステンレス製オイルバスです。
使用温度範囲(℃)室温+5~190、オーバーヒート防止機能付電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
1個
57,980税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

増田理化工業オイルバス
ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。
ヒーター容量(W)700付属品保護シート(2枚)材質SUS304質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)室温+5~199電源AC100V・7A内寸法(mm)Φ240×130温度精度±0.5~1℃(撹拌時)温度調整方法白金測温抵抗体、時分割比例制御方式
1個
92,980税込102,278
当日出荷

PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
1台ほか
80,900税込88,990
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。
仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kgTGK品番692-63-24-32型式FWB-240槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
1個
92,980税込102,278
当日出荷