オペレータのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
1,176件の「オペレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重機シートカバー」、「オペレータハンドル」、「ルーバー窓防犯」などの商品も取り扱っております。
オペレータシート 東日興産(TN)ランキング1位
東日興産(TN)オペレータシート
硬さ調節ハンドル付/スライドレール付。
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチールタイプオペレータシート緩衝器付
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

オペレータシート 東日興産(TN)ランキング2位
ブラケットの取付方向を変えるだけで110mm~240mmまで対応。 シャフト1本で簡単取付。
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチールタイプミニオペレータシートセット一本止防振ゴム付
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷

マーク(オペレータコーシヨン) BIGM(丸山製作所)ランキング3位
図解NoBP8040A エンジン ラベル、ツール部品 マーク(オペレータコーシヨン)_No.8、BP5040A エンジン ラベル、ツール部品 マーク(オペレータコーシヨン)_No.8
1個
319税込351
7日以内出荷

チェーン 誠和(農業資材)ランキング4位
誠和(農業資材)チェーン
SHハンディ手動用オペレーターのチェーンです。1mは延長する際にお使いいただけます。※別途「チェーンつなぎ」が必要です。4m・6mは交換する際にお使いいただけます。
1袋(2個)ほか
2,098税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピンセット型LCRブリッジ FNIRSIランキング5位
ピンセット型のLCRブリッジ [ LCR-ST1 ] は、抵抗・コンデンサー・インダクタ・ダイオードの精密測定をサポートする。多機能なポータブル測定器です。先進の測定技術を採用し、高精度で安定した測定が可能です。1.14インチのカラー画面はデータを鮮明に表示します。250mAhのリチウム電池を搭載しており、長時間の使用が可能。100Hz、1kHz、10kHzの3つの周波数帯をサポートしています。ピンセット型のユニークなデザインは、特に狭い場所での細かい作業に適しており電子部品の迅速なテストが可能です。軽量で持ち運びに便利なため、フィールドエンジニアや電子実験室のオペレーターにとって なくてはならないツールです。特 性。 小型部品の検査に最適なピンセット型 。 高精度で高速なテストが可能 。 さまざまなタイプの部品の精密測定に対応 。 1.14インチのカラフルな画面 。 250mAhのリチウム電池を搭載 。 小型表面実装部品(SMD)の検査に最適なサイズ
付属品本体×1、 データケーブル×1、 ツメ×2、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)28×19×150ブラック質量(g)41ディスプレイ1.14 インチ カラースクリーン保証期間1年間バッテリー容量(mAh)【リチウム】250 (3.7V)充電方式USBType-C,5V/1A
1個
5,898税込6,488
5日以内出荷

東日興産(TN)オペレータシート
座部裏面複数ボルト穴加工 従来のTN-1Sの一本止めタイプです。
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチールタイプ一本止め金具付取付穴(mm)8
1台
26,980税込29,678
3日以内出荷

スタック・アンド・オプティーク静電気除去マット
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)320×400質量(g)約23
1個
7,598税込8,358
6日以内出荷

スライドレール/スライドレバー付
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷

スタック・アンド・オプティーク静電気除去マット
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)400×480質量(g)約36
1個
9,998税込10,998
6日以内出荷

東日興産(TN)オペレータシート
オペレーターシートラグジュアリータイプ。 スライドレール付。 リクライニング式。
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷

スタック・アンド・オプティーク静電気除去マット
PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)240×240質量(g)約11
1個
4,398税込4,838
6日以内出荷

代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/フォーメルト70用
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大123ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
1台
389,800税込428,780
翌日出荷

慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大103ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
1台
329,800税込362,780
翌日出荷

独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)123
1台
419,800税込461,780
翌々日出荷

ブラック系代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アルプラ70MS用
1セット
29,980税込32,978
5日以内出荷

慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)103
1台
349,800税込384,780
翌々日出荷

705シリーズミリボルトオペレータキットは、700シリーズおよび710シリーズの手動ガスバルブを壁面サーモスタット制御に現場で変換できるように設計されています。これらのオペレータは、特定の700。500シリーズガスバルブの代替品でもあります。オペレータキットには、圧力レギュレータが取り付けられた状態と取り付けられていないものがあります(注文表を参照)。各オペレーターキットには、完全な取り付けのためのガスケットとネジが含まれています。警告:700。800シリーズブリードガスコントローラー(7000GO)では使用しないでください。バルブは正しく機能せず、危険な状態になります。注意:バルブオペレーターを交換するときは、常に新しいガスケットと取り付けネジを使用してください。
用途機器、システムの温度管理黒、赤またはグレー定格250 mV to 750 mV部品番号工場:MVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
1個
14,980税込16,478
7日以内出荷

重要なコントロールルーム環境でのオペレーター業務を支援するために設計された、マルチビュー対応の高性能IP-KVMレシーバーです。 柔軟にレイアウトをカスタマイズできる「マルチビューモード」で最大16ソースをリアルタイム監視できるほか、複数のディスプレイ間をシームレスかつ低遅延で操作できる「オペレーションモード」も搭載。複数ソースをIP経由で長距離延長し、高解像度でKVM操作可能なKE8980MRは、ミッションクリティカルなコントロールセンター、共同会議室、大規模マルチモニターのデジタルサイネージネットワークに最適なソリューションです。
質量(kg)1.34湿度(%RH)10~90(結露なきこと)消費電力DC19V:33W:420BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×41.8材質(ケース)メタル解像度4096×2160 @ 60Hz(最大4画面)LED電源:1(Blue)、ストレージ:1(Orange)コネクタUSBポート:USB Type-A メス×2(Blue)、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、HDMI メス×2(Black)、オーディオライン出力/入力ジャック×1(Black)、DB-9ピン オス×1(Black)、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)、LANポート:RJ-45×2(Blue)遅延時間オペレーションモード:5ms~48ms、マルチビューモード: 48ms未満動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSBボタン仕様プッシュボタン:電源×1(Black)、リセット×1(Black)グリーンマーク認定
1台
669,800税込736,780
3日以内出荷