- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 洗車道具
- オーストリッチのおすすめ人気ランキング
オーストリッチのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新59件の「オーストリッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンド金具」、「ズボンクリップ」、「輪行袋」などの商品も取り扱っております。
高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す
高品質の商品をお届けします。
種類
毛ばたき
危険物の類別
非危険物
超薄素材を使用した、縦型輪行袋。
・オーストリッチの最も軽量な縦型輪行袋(SL-100)より、スプロケットカバーとフレームカバーが付属してさらに30g以上軽量。
軽いってことは、生地がペラペラじゃないの? って思われるかと思います。
はい、その通りです。価格がそれほど変わらず軽いということは、それだけ生地が薄い、つまり細い糸で編まれているということです。
底の生地は二重にしていますが、軽量タイプよりも超軽量のほうが破れやすいのは間違いありません。
くれぐれも引きずったり、入りにくいからといって、生地を引っ張って無理に自転車を入れないように、ご注意ください。
そういう意味では、超軽量タイプは初めての輪行袋というよりは、ある程度スマートな輪行ができる自信のある方におすすめな輪行袋です。
色
ネイビー
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、
車の塗装面に安心してご利用いただけます。
種類
毛ばたき
グリップ長さ(mm)
200
最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。
ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。
静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。
ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
用途車のボディの掃除、車の内装の掃除、仏壇の掃除。
全長(mm)
820
付属品
専用ケース
質量(g)
190
グリップ長さ(mm)
200
羽寸法(mm)
600
危険物の類別
非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最大4200ルーメンの明るさです。
最長214mまで照射可能です。
6段階の明るさ調整(ストロボ含む)が可能です。
付属品
リチウムイオン電池、USBマグネットケーブル、Oリング、ホルスター、ストラップ、マニュアル各1個
長さ(mm)
151.9
質量(g)
152(バッテリー含まず)
電源
18650 リチウムイオン電池×1個(付属)※マグネット式またはUSBによる充電
寸法(Φmm)
36.5
保護等級
IPX8(防水)
バッテリー容量(Ah)
3.2
アズワン品番
4-2754-11
電球の種類
Cree XHP70 白色LED
1個
¥28,980
税込¥31,878
22日以内出荷
公共スペースへの設置を想定した止血キット。AEDの空きスペースに同居可能なサイズ。2人用と1人用の2タイプのご用意があります。
ナイロンポーチのクラムシェルデザインは、内部資器材へのアプローチを容易にし、必要なものを簡単に取り出すことができます。オプションで壁掛け用キャビネットもあります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
キャビネット:22.8×22.8×15.2、ポーチ:約21×13.5×6~10(1人用、2人用で奥行きが異なります)
見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスター。ダチョウの羽は静電気を帯びにくい性質があり、ダスターとして使えばホコリも静電気も取り除くことが出来る優れた素材です。そこに同じく天然素材のバンブーハンドルを合わせたら、見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスターになりました。
用途リビングなどのお掃除に
材質
オーストリッチフェザー、竹、革紐
繰り返し・詰め替え
対応
ズボンの裾につけるタイプの反射テープ付クリップです
色
ブラック
材質
ABS樹脂
全長(mm)
90
質量(g)
15
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
輪行袋とオーストリッチ12mmスルーアクスル用エンド金具、ダミーローターのセット
用途ディスクロード輪行のマストアイテムの黒猫ダミーローターと12mmスルーアクスル用エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバー。このセットで必要最低限のすべてが揃います。バラで揃えるよりお得なセットです。輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。内側には、サドル位置とエンド位置の場所を示すイラストがあり、収納方法も明確です。ワンタッチバックルによって、簡単に固定できます。ベルトのように通して固定するタイプのストラップと比べて、断然簡単。フレームに傷をつけないために必ず必要となるスプロケットカバー、フレームカバーが付属します。ほかのブランドでは別売りになっていることがほとんどなので、使う方のことを考えた仕様です。もっこりレーパンのままや、汗をかいたままのサイクルジャージで輪行するのはエチケット違反(特に夏)。輪行するならレーパンの上からはけるショートパンツ、着替えてのTシャツ、タオルは必須です。 。わかりやすいイラストのマニュアルが付属。輪行の歴史とマナーについても解説しております。本体収納袋の巾着紐は、車内で手すりに固定するのに役立ちます。固定しないと振動で倒れてしまいますから。スプロケットカバーとフレームカバーは黒色です。エンド金具が付属します。
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
高級オーストリッチの羽毛を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。
用途車・バイクの美化に。
付属品
専用ケースなし
対応
コーティング施行車対応
危険物の類別
非危険物
前後車輪を外してコンパクトに収納するタイプです。
大きな口のファスナータイプで出し入れが楽に行えます。
携帯時はボトルケージにピッタリ収まります。
用途ロード・MTB兼用
付属品
ショルダーベルト、ヒモ
材質
ポリエステル210D
色
ブラック
寸法(縦×横×奥行)(mm)
1200×1000×220
アズワン品番
64-9549-62
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
仕様
●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回
セット内容
本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書
サイズ
本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)
質量(g)
本体:625、スマートクランプ:230
使用温度範囲(℃)
0~+45
出力電圧(V)
本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5
入力電圧(V)
DC 15 1A(最大)
出力電流(A)
本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)
コード長さ(mm)
スマートクランプ:プラス170/マイナス110
通信方式
Bluetooth Ver.5.2
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
送信出力
Class2
再生周波数帯域(Hz)
60~20k
保存温度範囲(℃)
0~+35
充電時間(時間)
AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合があります
バッテリー容量(mAh)
9600(30.72Wh)
始動電流(A)
200
再生出力
2W(モノラル)
対応コーデック
MP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC
対応プロファイル
A2DP・HFP
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
オーストリッチ繊維が柔らかくホコリを払います
材質
毛/オーストリッチ、柄/ポリプロピレン
幅(mm)
140
全長(mm)
320
アズワン品番
64-4058-08
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適!
マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。
車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別
非危険物
縦型輪行袋の必需品。輪行中のリアディレイラーを守ります。
・縦型輪行袋を使う場合は必ず必要です。コレを取り付けないと、輪行のときにリアディレイラーとリアディレイラーのワイヤーが直接地面に接触することになり、ほぼ確実にダメージを受けてしまいます。従来品は、130mmエンド用と135mmエンド用、フロント(100mm)用と別れておりましたが、これ1個ですべてに対応します。
色
ゴールド
高さ(mm)
最大90
適合サイズ
前用100mmエンド幅用、後用130mmエンド幅用、後用135mmエンド幅用
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質
柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)
約450
巻芯径(Φmm)
38
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
16~26インチまでの折りたたみ自転車が入ります。折りたたんで持ち運びする際に便利です。
材質
ナイロン420D(PUコーティング)
質量(g)
940
容量(L)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×380×550