- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- オーディオコンデンサーのおすすめ人気ランキング
オーディオコンデンサーのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新478件の「オーディオコンデンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーディオ用電解コンデンサ」、「スピーカー用コンデンサー」、「ポリプロピレンフィルムコンデンサ」などの商品も取り扱っております。
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
種類
両極性コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55~+105
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
0.1% MAX (at 20℃,1kHz)
容量許容差(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8.2 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 8.2mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = 116。寿命 = 2000h。。116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105
仕様
静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 40 (Dia.) x 70mm。高さ = 70mm。直径 = 40mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = 95。寿命 = 3000 h, 10000 h, 400000 h。。095シリーズ. Vishay 095シリーズアルミ電解コンデンサは、極性付きスナップイン端子を備えています。 095シリーズは、自動車、通信、産業、オーディオ / ビデオ、カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング、ポータブル / モバイル機器などに適しています。. 漏洩電流を低減 非固体電解質 キー付き極性 高い信頼性 低ESR、高リップル電流対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
動作温度範囲(℃)
-55~+125
仕様
静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = 13。寿命 = 3000h。。013 Series. Non solid, low leakage current, low energy consumption and a long life Recommended for general and industrial applications in replacement for tantalum bead capacitors
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。高さ = 50mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 x 55mm。長さ = 55mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALP22。寿命 = 18000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir。。ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
取付方式
スルーホール
温度特性
PET
動作温度範囲(℃)
-55~+100