- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- オートクレーブのおすすめ人気ランキング
オートクレーブのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新5,226件の「オートクレーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型滅菌器」、「滅菌器・オートクレーブ」、「煮沸消毒器」などの商品も取り扱っております。
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
制御方式
マイコン制御式
使用圧力(MPa)
滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置
空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)
0~0.4(ブルドン管式)
付属品
網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)
250×250×426
内寸法(mm)
Φ150×220
アズワン品番
2-8059-01
質量(kg)
約12
電源
AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×426
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
付属品
ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個
材質
缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装
質量(kg)
24
使用温度範囲(℃)
110~125(設定/0.1℃間隔)
容量(L)
缶体:22
電源(V)
AC100(50/60Hz)/14A
使用圧力範囲(MPa)
0~0.16
安全装置
空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)
1.4
寸法(Φ×mm)
缶体:230×460
ブレーカ
過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
外寸法(mm)
370×300×780
安全弁
ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
アズワン品番
6-9743-32
タイマー
1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
圧力(MPa)
吹き出し:0.18
1台
¥312,000
税込¥343,200
翌々日出荷
材質
簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム
電源
AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き
安全装置
フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー
温度表示
デジタル(1℃単位)
加熱方式
電熱パイプヒーター1.4kW
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別
左扉 右ハンドル左開き
・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。
・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。
・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可)
・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番
64-8272-92
1台
¥649,800
税込¥714,780
9日以内出荷
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品
網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)
最高使用圧力(MPa)
0.245
安全装置
空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ
温度制御方式
マイコン制御式
圧力計
ブルドン管式0~0.4MPa
ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)
318×381×330
質量(kg)
5.4
使用圧力(MPa)
0.1
内容積(L)
8
電源(AC V)
110 50/60Hz 1250W
ディスプレイ
デジタルタイマー/温度表示
処理量
10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可
バスケット外寸法(mm)
229Φ×203
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
温度設定範囲(℃)
121/132
外寸法(mm)
250×250×426
容量(L)
約4(缶体)
寸法(Φ×mm)
150×220(缶体)
電源(V)
AC100(50/60Hz)500W
付属品
網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
仕様
【滅菌圧力】(121℃)0.1MPa、(132℃)0.2MPa
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
材質
(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装
使用温度範囲(℃)
110~125(設定/0.1間隔)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.16
安全装置
空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)
1.0
ブレーカ
過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
安全弁
ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
タイマー
1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品
網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質
本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約26
容量(L)
【缶体】約16
電源
AC100V 50/60Hz 1200W
制御方式
マイコン制御式
外寸(mm)
330×340×510
安全装置
空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)
【缶体】240×360
タイマー設定
(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番
2-803-02-22
温度設定
115℃/121℃
圧力計
ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)
【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥379,000
税込¥416,900
10日以内出荷
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)
AC100 (50/60Hz) 15A
使用温度範囲(℃)
105~127(0.02~0.16MPa)
作動圧力範囲(MPa)
0.18
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)
15
分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様
缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質
本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約26
制御方式
マイコン制御式
外寸(mm)
330×340×510
型番
NCC-16LV
安全装置
空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定
(121℃)20~99分、(132℃)5~99分
温度設定範囲(℃)
121/132
アズワン品番
2-803-01
1台
¥358,000
税込¥393,800
当日出荷
仕様
缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質
本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約26
制御方式
マイコン制御式
外寸(mm)
330×340×510
型番
NCC-16LVB
安全装置
空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定
(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
温度設定範囲(℃)
115/121
アズワン品番
2-803-02
1個
¥367,000
税込¥403,700
当日出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様
外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。
アズワン品番
6-9743-35-22
校正証明書
点検・検査書
1台
¥439,800
税込¥483,780
40日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。
・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。
・加圧容器の材質はSUS316です。
・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。
・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別
HU-100用PTFE試料容器100mL
材質
内筒/PTFE(特殊成形)
耐圧(MPa)
15
最高使用温度(℃)
230
容量(mL)
100
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷