- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- オートヒンジ食器棚のおすすめ人気ランキング
オートヒンジ食器棚のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新110件の「オートヒンジ食器棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器棚 扉金具」、「召し合わせ」、「食器棚 蝶番」などの商品も取り扱っております。
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS付属品ビス3×16ナベ色茶
1セット(2個)
¥319税込¥351
当日出荷
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に付属品取付ネジ材質鉄表面処理メッキ仕上げ
1個
¥459税込¥505
当日出荷
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番材質(本体)鉄付属品取付けビス付き
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄幅(mm)44ねじ穴数6
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど材質PBT樹脂材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ。(キャップ)ポリプロピレン/シボ。(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-色ダークグレー種類平蝶番型仕上シボ適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」。(スプリング)SWP/Uc。(ローラー・受けA)POM/茶色。(受けB・調整板)SPCC/Uc。(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni。(ワッシャー)PA/白色。(軸)SS400/Br。(クッション)スポンジ/-仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf)質量(g)97.4ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12質量(g)25保持力N(kgf)196(20)
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
¥529税込¥582
当日出荷