オーニング金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
104件の「オーニング金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーニング おもり」、「アルミサッシフック」、「オーニング」などの商品も取り扱っております。
オーニング用スイングハンガー ワタナベ工業ランキング1位
5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
仕様ワタナベ オーニング用スイングハンガートラスコ品番834-5591材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート質量(g)74品名スイングハンガー2018年トラスコ掲載ページ9 0810
1組
659税込725
当日出荷

日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック) YAMAZEN(山善)ランキング2位
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47質量(g)20材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス耐荷重(kg)3/組取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
1セット(2個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シェード取付 サッシ用フック タカショーランキング3位
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂質量(g)約20タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
679税込747
当日出荷



ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するリング。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。取付ひも付。ゼリー状接着剤付。洋風タテスの倒れ止めにも。
付属品ひも(約1.5m)、ゼリー状接着剤材質ステンレス質量(g)約18タイプ金属・コンクリート・タイル・木用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.5×3.5×2.5
1個(2個)
1,598税込1,758
当日出荷

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2材質スチール、補助板:ポロプロピレン高さ(mm)60縦(mm)35横(mm)55適合厚さ(mm)4
1個
479税込527
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
1個
379税込417
当日出荷

1枚
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(2個)
1,090税込1,199
当日出荷

強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。ブラウン厚さ(mm)(上下サン)10本体生地厚さ(mm)1材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂紫外線遮断率(%)約89
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる! 涼風シェード用マグネットシェードフック。 シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。 マグネットとすべり止めシートで強力取付。 ステンレスフックで丈夫。 フックがタテ・ヨコ自在に動く。 脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス質量(g)30耐荷重(kg)3/組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
1セット(2個)ほか
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

工具不要でカンタン取り付け!。 窓のサッシ枠に差し込んで樹脂ネジを締めるだけで、すだれやシェードの設置が簡単にできます。揺れにやさしい構造。 取付け面への負担を軽減する、微細な揺れを吸収する設計です。風に強くてしっかり固定。 風によるあおりでも外れにくいO型形状採用、安心してすだれやシェードを使用できます。サッシを傷つけにくい設計。 ネジ部分には樹脂製ネジを使用しており、金属ネジに比べてサッシ枠にキズがつきにくく安心です。サビに強くて丈夫。 本体はステンレス製。屋外でもサビにくい仕様です。
用途シェードやすだれなど日よけの取り付けに。材質ステンレス、POM樹脂、ナイロン樹脂質量(g)30タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5×7
1セット(2個)
659税込725
当日出荷

日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ブラウン取扱説明書(0.36MB)
1台
3,598税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)