- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- オーバーフロー防止のおすすめ人気ランキング
オーバーフロー防止のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新116件の「オーバーフロー防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「あふれ防止」、「ドラム缶 液面計」、「ドラム缶用フロートゲージ」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
1個
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
イマオコーポレーションレベルインジケーター(フロート式センサー仕様)
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80使用温度範囲(℃)-20~80形状長形ストローク(mm)(接点)12質量(g)110材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。材質PP、ABS、ケプラー糸トラスコ品番410-0417質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~60目盛パーセント表示使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)500
1台
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
omron(オムロン)近接センサ 液面レベルセンサ E2K-L
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書保護構造IEC規格 IP66材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)12以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)材質(ケーブル)(クランプ)NBR材質(カバー)耐熱ABS周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h繰返し精度(μm)±200以下使用電圧範囲(V)DC10.8~30動作モードNO表示灯検出表示灯(橙色)周囲温度(℃)使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)100以下電源の種類直流3線式
JUSTRITEポップアップドラムフィルゲージ
ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン長さ(cm)約28危険物の類別非危険物
1個
¥8,998税込¥9,898
3日以内出荷
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
機械的強度に優れたポリカーボネート製バキュームボトルです。
オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリカーボネート容量(L)1.2外径(Φmm)6(吸引対象接続部(黒キャップ部))、9(ポンプ接続部)耐熱温度(℃)130アズワン品番4-3533-01
1セット
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6質量(kg)約1内径(Φmm)(フロート)10.5フランジJIS 5K 50A相当構造IP42使用温度(℃)0~80使用範囲開放タンク動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合適合電線径G3/4相当測定流体液体比重測定範囲0.85以上耐衝撃(m/s2)100吃水(mm)51関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。
水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。
ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。
定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
大容量のバキュームボトルです。
材質PP容量(L)4外径(Φmm)7~9(ホース接続部タケノコ)アズワン品番4-3531-01
1セット
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150最大開閉電流DC/AC0.5A最大開閉電圧(V)DC/AC300接点間耐電圧(V)DC500接点容量50W DC/AC
セムコーポレーション目視液面計
【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理周囲温度(℃)0~40
マイゾックスSK伸縮式メジャーポール
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定目盛(mm)1付属品ケース
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
アズワンドラム缶ロート
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)色イエロー容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241アズワン品番2-9348-01
1個
¥43,400税込¥47,740
当日出荷