- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- オーバーヘッドシャワーのおすすめ人気ランキング
オーバーヘッドシャワーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新125件の「オーバーヘッドシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プール用シャワーヘッド」、「屋外 シャワー」、「混合水栓 柱」などの商品も取り扱っております。
天井など上部からのシャワー。丸型
取付ネジ径
1/2
水圧
(使用動)0.1~0.75
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
天井など上部からのシャワー。ヘッドは回転しません。
取付ネジ径
G1/2
水圧
(使用動)0.1~0.75
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質
ステンレス、亜鉛
色
メッキ
回転角度(°)
約50
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
天井など上部からのシャワー。角型
取付ネジ径
G1/2
水圧
(使用動)0.1~0.75
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
色
メッキ
回転角度(°)
約50
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
天井など上部からのシャワー
色
メッキ
取付ネジ径
1/2
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様
水流によりLEDライトが発光
形状
丸型
取付ネジ径
G1/2
水圧
(使用動)0.1~0.75
ねじサイズ
G1/2
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。
279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのシルバー調。
色
シルバー調
接続部ねじ
(G)1/2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。
直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのブラック調。
接続部ねじ
(G)1/2
屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。
使用地区
一般地・寒冷地共用
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
ホース長さ(mm)
1200
仕様
その他屋外
ホース長さ(m)
1.2
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様
節水水栓、クリック、エアーEシャワー
規格
JIS
ホース長さ(m)
シャワー側/1.8、混合栓側 1
シャワーハンガーの取り付け位置を調節できるスライドバーと立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。
浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
角度が調節ができるシャワーヘッド。
直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのシルバー調。
色
シルバー調
接続部ねじ
(G)1/2
直径(Φmm)
シャワーヘッド:252
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
仕様
(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)
20~30
長さ(m)
(シャワーホース)1.75
接続部ねじ
(シャワーホース)G1/2
取付ねじ
(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0
取付穴径(mm)
30
トラスコ品番
819-2963
セット内容
アンカーボルト
材質
シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
23
全高(mm)
2420
給排水口
PT1-1/4(32A)
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
固定コマ仕様。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)。片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
仕様
●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4
質量(kg)
約5.0