- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- オープンラウンドアイのおすすめ人気ランキング
オープンラウンドアイのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新95件の「オープンラウンドアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ金具 スクリーン」、「チェーン固定フック」、「ラウンドアイ」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス種類ラウンドアイ
水本機械製作所プレートフック ステンレス製
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-9373材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5吊下荷重N(kgf)29.4(3)使用荷重(kN)0.03
1個
¥799税込¥879
当日出荷
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス プレートフック
材質ステンレス種類プレートフック線径(Φmm)5
1個
¥429税込¥472
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
水本機械製作所ラウンドアイ ステンレス製
2ヵ所を止めるタイプです。
プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類プレートフック
AIOULE(ふじわら)オープンラウンドアイ ステンレス
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに材質SUS316寸法t(mm)3
用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
AIOULE(ふじわら)ラウンドアイ ステンレス
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし