- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- カッターレールのおすすめ人気ランキング
カッターレールのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新133件の「カッターレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハレパネ カッター」、「dinレールカッター」、「スライドカッター」などの商品も取り扱っております。
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。
直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。
最大裁断枚数
2枚(A4上質紙64g/m2)
セット内容
スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)
材質
本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール
色
ブルー
質量(g)
116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×59×20
裁断幅(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
細断方法
スライド式
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)
9
タイプ
ロールスタンド用カッターレール
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)
(最大裁断ボード)7
使用方法
レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。
繰り返し・詰め替え
対応
エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
用途梱包作業など。
仕様
取付可能板厚最大45mm
トラスコ品番
285-0354
適合機種
(推奨作業台)AEWP-1575
セット内容
ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター
材質
スチール
質量(kg)
30
高さ(mm)
1265
奥行(mm)
405
間口(mm)
1502
1セット
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
ハンブンコ専用 交換用カッターマット。 4本入りで経済的。 定期的なカッターマットの交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。セッティングが簡単!。・引き抜き…レールカバーを外して、本体から引き抜くだけ。・ 差し込み…新しい面に差し替えて、本体の奥までしっかりと差し込みレールカバーをセットするだけ。[ご使用上の注意] ハンブンコ専用のカッターマットを本体にセットしないと、用紙は切れません。 カッターマットの溝が深くなると、紙が切れにくくなります。 切れ味が悪くなったら、カッターマットの面または向きを変えてください。[カッターマットセッティング時の注意]。・ ハンブンコ本体からピンが出ているので、カッターマット本体の中心にある丸穴をピンにしっかりと差し込んでください。・ ピンにはまらず浮いている場合には、差し込み直してください。
材質
ABS
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
高さ(mm)
405
間口(mm)
400
奥行(mm)
97
取付可能対象
天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台
材質
(主な材質)スチール
質量(kg)
4.2
色
シルキーホワイト
外径(Φmm)
ロール材Φ400以下
適合サイズ(mm)
W300用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×97×405
巻き芯内径(mm)
Φ40以上必要
搭載可能質量(kg)
10(ロール材重量)
使用可能長さ(mm)
ロール材L300以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛
測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
切断面のパリ取りが不要のため作業効率がアップします。持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます。切断ロスが全くできません。
主な用途
篠原電機製DINレールの切断にご使用ください。
駆動方式
手動
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター
質量(g)
225
アズワン品番
64-8482-77
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズ
A4
最大裁断枚数
10枚(70g/m2換算)
付属品
カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)
188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
375×129×8
裁断幅(mm)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
取扱説明書
細断方法
スライド式
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
6枚までまとめて裁断できる
収納場所をとらないスリム型
握りやすい大きなスライダーを採用
刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい
裁断幅は300mm(A4長手)まで
付属品
交換用スライダー(刃つき)1個
材質
ABS
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×75×51
裁断幅(mm)
300(A4まで)
最大細断枚数
【コピー用紙】約6枚(片道)
細断方法
スライド式
繰り返し・詰め替え
対応
荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに
材質(刃)
刃物用炭素鋼
材質(本体)
ABS樹脂・亜鉛合金
質量(g)
120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約151×25×84
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カッター刃内蔵式で安全設計。最大3040mmまでカッティング可能。カッターレール:760mm×4枚。持ち運び可能
セット内容
レール板×4、専用カッター機×1、専用替刃×5、携帯バッグ×1
寸法(mm)
【レール板】760×73/本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【携帯用バッグ】790×100×95
切断有効長さ(mm)
3040
アズワン品番
64-3964-64
最大切断厚さ(mm)
9(発泡ボード可能)※材質による
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションらくらくカッターです。カッター内蔵式でロール材を楽に・安全に・きれいにカット!。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質
(主な材質)スチール、アルミ
色
シルバー(クロムメッキ)
取扱説明書
(1.62MB)
刃はベースに沿って可動するので切りたい位置で裁断できます。
スライダーのロック解除ボタンを押さないと刃が出ないので安心です。
裁断目安コピー用紙5枚
使用方法
カッターマットの上に紙を置き、切りたい位置にベースの端を合わせて、ベースをしっかり押さえます。サイドにあるスライダーのロック解除ボタンを押しながら、スライダーを下に押し付け、紙が切れるまで往復させてください。
材質
本体/ポリカーボネート、POM、替刃/ABS樹脂・POM・スチール、カッターマット/PVC
寸法(mm)
【カッターマット】110×410×2
本体寸法(mm)
66×380×43
アズワン品番
64-9349-85
細断方法
スライドカッター
繰り返し・詰め替え
対応
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)
細断枚数
PPC用紙約12枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで)
仕様
回転刃スライド方式、A4サイズ
付属品
ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1
適合
ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで
エスコ品番
EA762EB-19A
材質
台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS
質量(kg)
1.5
色
ブラック
本体寸法(mm)
264×411×77
裁断幅(mm)
310
不適合
金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可
細断方法
ロータリー式
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥7,240
税込¥7,964
翌日出荷