カップウォッシャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
91件の「カップウォッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管洗浄器」、「グラスウォッシャー」、「リンサー」などの商品も取り扱っております。
水圧式ブレンダー カップウォッシャー スパルボーイ スパルボーイランキング1位
1個
43,980税込48,378
3日以内出荷

水圧式グラスウォッシャー Twin-Go-Tポータブル スパルボーイランキング2位
底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
直径(Φmm)185全幅W×全高(mm)375×325TKG品番9-0787-0901TKG品番(2017)6-0703-0901
1個
72,980税込80,278
3日以内出荷

スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ(ANEX)ランキング3位
外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
1台
54,980税込60,478
当日出荷

水圧式グラスウォッシャー ネプチューンT スパルボーイランキング4位
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
材質本体プラスチック直径(Φmm)195全幅W×全高(mm)340×320TKG品番9-0787-0701TKG品番(2017)6-0703-0701
1個
51,980税込57,178
翌々日出荷

水圧式グラスウォッシャー用センターブラシ ネプ・スパルボーイ兼用 スパルボーイランキング5位
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用材質本体プラスチックTKG品番9-0787-0702TKG品番(2017)6-0703-0702
1個
8,298税込9,128
翌々日出荷

質量(kg)10.8電源(V)単相100消費電力(W)740外寸(mm)220×350×H315ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属EBM品番5195900
1個
209,800税込230,780
翌々日出荷

電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)。肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
1台
54,980税込60,478
7日以内出荷

ポリエステル毛 耐熱温度:130℃。グラスを上からかぶせ回すことにより、 グラスの内・外側を同時に洗浄します。 底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し 作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます。
1個
9,398税込10,338
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用材質本体プラスチックTKG品番9-0787-0703TKG品番(2017)6-0703-0703
1個
8,698税込9,568
翌々日出荷

TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト グラスウォッシャー
グラスを上からかぶせ回すことにより、グラスの内外側を同時に洗浄します。底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます
1個
5,598税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル洗浄台
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。トラスコ品番249-4261材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)150高さ(mm)60奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980税込65,978
翌々日出荷

小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)850トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
289,800税込318,780
30日以内出荷

循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01仕様ポンプ定格出力:60/75W。噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱。噴射ノズル数:上/8個、下/10個。洗浄液量:38L(有効液面まで)。強制排水バルブ:13Aチーズ接続。自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)。洗浄ガラス器具数:10個。浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個。強制排水機能付材質透明PVC板 厚さ5mm寸法(mm)606/700×506×750質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92/123コード長さ(m)1.8 2P本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000税込236,500
当日出荷

使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
1個
89,980税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伸榮産業試験管洗浄器
水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3材質硬質塩化ビニル寸法(mm)Φ400×450洗浄機能試験管Φ16mm×150本給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
95,980税込105,578
3日以内出荷


〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
材質本体プラスチック直径(Φmm)190全幅W×全高(mm)390×320TKG品番9-0787-0801TKG品番(2017)6-0703-0801
1個
51,980税込57,178
3日以内出荷


標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。) 本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション) 小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)
電源単相100V・350W 50/60Hz
1個
5,398税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個ホース径(Φmm)12×18ブレードホース寸法(Φ×mm)400×450収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本給水口Φ13mm排水口径(Φmm)32
1個
96,000税込105,600
26日以内出荷