カルシウム試薬のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
89件の「カルシウム試薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカ 測定器」、「カルシウム 測定」、「水 硬度 測定 キット」などの商品も取り扱っております。
カルシウム試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ランキング1位
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カルシウム試薬
名称カルシウム試薬測定物質カルシウム危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50回分)ほか
7,998税込8,798
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カルシウム & マグネシウム試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ランキング2位
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カルシウム & マグネシウム試薬
名称カルシウム & マグネシウム試薬測定物質カルシウム&マグネシウム危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50回分×2種類)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所ランキング3位
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

カルシウム標準液 1mg Ca/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業ランキング4位
名称カルシウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式CaCl2 in 1mol/L-HCl濃度(%)(塩化カルシウム)0.27、(塩化水素)3.61化学組成CaCl2 in 1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-64危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(100mL)
2,998税込3,298
3日以内出荷

カルシウム試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ランキング5位
1個
5,298税込5,828
4日以内出荷

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カルシウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-23主材質ABS樹脂防水性IP67
1台
43,980税込48,378
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カルシウム/マグネシウム)
HI 97752は、カルシウム/マグネシウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
65,980税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HC
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)使用の目安約70~100回分
1箱(100回分)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測測定項目硬度測定方法滴下数測定単位10mg/L(ppm)アズワン品番64-1031-11
1台
7,398税込8,138
24日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネシウム試薬
名称マグネシウム試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398税込8,138
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度試薬
危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100回分)
11,980税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カルシウムイオン電極
適合本体B-751/LAQUAtwin-Ca-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カルシウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
1個ほか
12,980税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水の硬度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。 カルシウムやマグネシウムが除去された状態を確認する用途にも使用可能です。
仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-120-250-425測定項目水硬度測定時間15秒アズワン品番4-1648-01
1本(50枚)
3,198税込3,518
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(アルカリ度)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±5ppm ±測定値の5% @25℃分解能1ppm光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
67,980税込74,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH指示液
用途PH指示液使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
4,998税込5,498
32日以内出荷

名称ベネジクト液等級臨床検査用調製試薬化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)