カーアンテナプラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
103件の「カーアンテナプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオコネクター」、「ラジオ アンテナ プラグ」、「アンテナプラグ変換」などの商品も取り扱っております。
カーアンテナプラグ マル信無線電機ランキング1位
1個
279税込307
当日出荷


アンテナ変換アダプター 欧州車用 ENDYランキング3位
欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
949税込1,044
当日出荷

アンテナ延長コード モノタロウランキング4位
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。取扱説明書(1.0MB)
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラジオアンテナ分配コード ENDYランキング5位
ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

ラジオアンテナコードの変換に。
用途純正アンテナプラグの変換に
1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698税込2,968
5日以内出荷

NAVC(ナビック)アンテナ変換コード
日産車のアンテナ出力を変換することができます
用途アンテナ変換メーカー日産
1本ほか
1,598税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
829税込912
当日出荷

欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698税込2,968
5日以内出荷

ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用しますメーカー汎用再生紙使用マーク適合
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398税込3,738
当日出荷

NAVC(ナビック)アンテナ変換コード
BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換メーカーBMW
1本
2,398税込2,638
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)0.2メーカーニッサンケーブル75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
5日以内出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
3,898税込4,288
当日出荷

1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)