- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- カート用キャスターのおすすめ人気ランキング
カート用キャスターのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新422件の「カート用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 75mm」、「カート車輪」、「ショッピングカート タイヤ」などの商品も取り扱っております。
用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式。スチール金具仕様。ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄。車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
¥459税込¥505
当日出荷
ハンマーキャスター420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
メッシュラック専用のキャスター4個セットです。このキャスターを使用すればメッシュラックの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
用途メッシュラック専用のキャスター適合モノタロウメッシュラック材質キャスター:PP取付高(mm)約82ねじ径3/8寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5。ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
1セット(4個)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。材質(金具)スチール材質鉄・ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
大和産業ショッピングカート
温かみのあるハンドルグリップ。
コーティングカラー。
傘or杖置が置けます。
安全な樹脂カバーキャスターが標準装備。
用途ショッピングカート仕様セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個適合カゴ積載容量最大33L材質(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ寸法(mm)(ネスティング)135色シルバーメタリック車輪幅(mm)27内寸(mm)(収納庫内対応幅)550キャスター径(Φmm)100