カーボンペーパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
281件の「カーボンペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「複写 シート」、「感圧紙」、「ノーカーボン複写用紙」などの商品も取り扱っております。
カーボン紙 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]カーボン紙 10枚組
セット内容:10枚
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
1組(10枚)
310税込341
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゾル・カーボン紙 携帯用 #1300 黒 ゼネラルランキング2位
1冊(10枚)
699税込769
当日出荷

カーボンメッシュ くればぁランキング3位
1枚
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ゾル・カーボン紙(片面)#1300 黒 ゼネラルランキング4位
用途筆記用型式片面寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)318×229アズワン品番64-8254-45グリーン購入法適合
1箱(100枚)
4,398税込4,838
当日出荷

カーボンクロス 萩原工業ランキング5位
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。種別ロール規格C種寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
1本
66,980税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1冊
699税込769
当日出荷

1冊(10枚)
1,198税込1,318
当日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
加工【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)熱伝導率(W/mk)面方向/1500、厚さ方向/5密度(g/cm3)2.1導電率>13000S/cm使用温度範囲(℃)-40~400(グラファイトシート単体性能)難燃性V-0、UL94仕様【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K
1枚
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マツモト産業カーボンシート
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(100枚)
4,998税込5,498
当日出荷


カラーは黒い紙などに移すことができます。サイズ:380×270mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)380×270サイズ8切
1組(10枚)
473税込520
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
1箱(5枚)
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チャコペーパー転写紙
デザインを転写するときに使用。水で消えるためそのまま描くことができます。 紙、布、木、合皮、プラスチック、ガラス、陶器等にも描けて書き直しもできます。
寸法(cm)44×30
1袋
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボールペンなどの先の硬い筆記具で、圧力を加えることにより、化学的に発色する複写用紙です。伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。 小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。書くとすぐに、圧力で発色するノーカーボン紙タイプ。中紙(上用紙)にはオリジナルのマイクロカプセルを使用しておりますので、2枚目以降は従来のノーカーボン紙より発色性が優れています。全面どこに記入しても複写可能です。
サイズB5タテ種別2枚複写寸法(縦×横)(mm)263×182行数25
1冊(40組)
499税込549
当日出荷

環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!適合プリンタレーザプリンタ・コピー機紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
1袋(100枚)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)