- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- カーロックのおすすめ人気ランキング
カーロックのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新441件の「カーロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレモンハンドル 受け」、「タイヤロック」、「上げ下げ窓 金具」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途上げ下げ窓
材質
黄銅鋳物
付属品
皿木ネジ3.1×20mm
セット内容
左右1組、受け金具左右各3個
色
黄銅磨き
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途上げ下げ窓のラッチの取替え。
備考
サッシ名(NCVオペラ)
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)
ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル
内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品
専用キー(3個)
材質
本体:鉄
全長(mm)
670~940
質量(kg)
2.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様
ホイールサイズ13~17インチ用
付属品
専用鍵(2個)
材質
鉄
質量(kg)
3.1
適合タイヤ幅(mm)
175~285
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!
寸法(mm)
固定フック間/最小290-最大490
付属品
専用鍵(4個)
材質
特殊合金
質量(kg)
1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×55×720
適合車種
ハンドル内径490mm以下
適合ハンドル
内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
刻印
BPJ344
セット内容
本体×1、取付ネジセット×1
材質
樹脂
色
ホワイト
代表対象商品
天窓・特殊窓/NCVゼファー用
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質
(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ
楽窓II
パネル
3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類
オーダー・加工
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
62.2
商品構成
本体+キーパー
材質/処理
(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
真鍮製の丸棒角ラッチ(スライド式のラッチ)です。しっかりと取り付けられるデザインなので、安心です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮磨き仕上げ
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)
ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下
適合ハンドル
内径375mm以下、太さ45mm以下
付属品
ドライバー(1本)、ピン(1本)
材質
亜鉛、スチール、PVC、スポンジ
全長(mm)
460~685
質量(kg)
1.93
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
付属品
防犯ステッカー(内貼り用)
質量(g)
約3200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×260×60
タイヤ幅(mm)
300以下
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル
内径320mm以下、太さ50mm以下
適合サイズ(mm)
ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下
付属品
専用キー(2個)
材質
スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)
480~670
質量(kg)
1.65
取扱説明書
(2.6MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー
適合
使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)
付属品
キー/3本
材質
バー/スチール、バーカバー/PVC
色
レッド
質量(g)
850
本体サイズ(mm)
470~765
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル
内径490mm以下、太さ38mm以下
適合サイズ(mm)
ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下
付属品
専用キー(3個)
材質
スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)
540~845
質量(kg)
1.14
取扱説明書
(2.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷