- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ガイド用固定ブッシュのおすすめ人気ランキング
ガイド用固定ブッシュのおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新117件の「ガイド用固定ブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差込ブッシュ」、「ドリルガイド」、「サスペンション カラー」などの商品も取り扱っております。
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理3価ホワイト
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅表面処理ニッケル
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応