- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- ガウジングチップのおすすめ人気ランキング
ガウジングチップのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新100件の「ガウジングチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガウジング 溶接」、「ガウジング」、「ガウジング火口」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ダイヘン純正部品です。
質量(g)
1
1箱(10個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
適合機種
CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201
チップ長さ(mm)
17
タイプ
ショート
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。
トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)
2
使用電流(A)
アーク/最大700
仕様
使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.7
空気流量(m3/min)
0.6~0.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
定格使用率(%)
100
仕様
切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容
溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3
質量(kg)
37
制御方式
インバーター制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
50(単相)、80(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×490×559
相数
単相/三相
電源設備容量(kVA)
【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)
【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)
外付コンプレッサー/40(軟鋼)
定格入力
【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上。【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
¥959,800
税込¥1,055,780
翌々日出荷
電流(A)
30
全長(mm)
22
直径(Φmm)
20
主な適合トーチ
DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)
45
主な適合トーチ
ブルートーチ
仕様
Nタイプ
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・
200V電源のみで即切断
切替スイッチで外部エアーも使用可能
セット内容
電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ
質量(kg)
12
本体寸法(mm)
200×355×250
定格出力
35A/120V
出力範囲
10~35A(10~25A)
定格使用率(%)
0.6
定格入力
三相(単相) 200/220V
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式
カーブド形
ケーブル長(m)
10