ガスコンロ用ガスのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
259件の「ガスコンロ用ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「si センサー コンロ」、「ガスコンロ」、「コンロ グリルなし」などの商品も取り扱っております。
カセットガス イワタニランキング1位
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイボンベ L 日本製 ニチネンランキング2位
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カセットボンベ 3本セット アイリスオーヤマランキング3位
アイリスオーヤマカセットボンベ 3本セット
カセットガス3本セットです。一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。ボンベ切込み凹部をコンロガイド凸部に合わせてセットして使用してください。※IRIS OHYAMAと表示のあるコンロ専用容器ボンベです。それ以外のコンロには使用しないでください。ガス漏れ及び着火しない恐れがあります。
質量(g)350容量(g)250(1本あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×68.5×185.2関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)主原料ブタンガス
1セット
499税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カセットコンロ ミニタイプ アイリスオーヤマランキング4位
場所を取らないコンパクトなミニタイプ。小さくても本格派のカセットコンロです。POINT。・コンパクトサイズでも2.1kWの高火力。・本体0.9kgと軽量。・圧力感知安全装置付き(ボンベが過熱して内部の圧力が異常上昇した時に、自動的にガスを遮断してカセットコンロの火を消す装置です。)。・使用防止ガード付き(容器カバーを覆うような大きな鍋がのらないようにするため)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227.5×200×114安全装置圧力感知ガス通路遮断方式。寸法(cm)鍋底が直径10以上18未満目安として土鍋6号まで(使用できる鍋)時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間35分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]。使用ガスブタンガス。点火方式圧電点火方式。発熱量(kcal/h)2.11,800保証期間お買い上げ日より1年間ガス消費量(g/h)約152/時周囲温度20℃。関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1台
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防災リュック コンロ+ボンベセット アイリスオーヤマランキング5位
3日間の最低限備えが入ったリュックと、カセットコンロ・ボンベのセットです。コンロはコンパクトなのでボンベと共にリュックにすっぽり入ります。カセットコンロ1台で、湯沸かし・暖房・灯りなど、様々な用途で活躍します。リュックは防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
用途避難用、防災用コンロ:チャコールグレー質量(g)コンロ:900内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋容量(g)250(1本あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンロ:227.5×200×114、ボンベ:68.5×68.5×185.2、リュック:340×175×450入数ボンベ:3本
1セット
15,980税込17,578
4日以内出荷


「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm)6.5全長(cm)20使用ガスLPG(液化ブタン)
1パック(3個)
859税込945
当日出荷

1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック寸法(mm)約225×280×220質量(g)4400材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)800、【IH調理器】1000最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合)区分A年間消費電力量(kWh/年)52消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時)コード長さ(m)約1.5付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷

お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用成分プロパン、イソ、ノマル取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
489税込538
当日出荷

省エネタイプのカセットコンロ。・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。・16.6%ガス消費を低減【※】。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100安全装置圧力感知ガス通路遮断方式。寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]。使用ガスブタンガス。点火方式圧電点火方式。発熱量(kcal/h)2.92,500保証期間お買い上げ日より1年間ガス消費量(g/h)約211/時周囲温度20℃。関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1台
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アイリスオーヤマカセットコンロ炉端焼き
ご家庭で手軽に卓上で炉端焼きが楽しめるカセットコンロです。
適合カセットコンロ炉端焼き網 IGC-R1-YA、カセットコンロ炉端焼き網 金具セット IGC-R1-YASチャコール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×218×121容器(ボンベ)IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE安全装置圧力感知ガス通路遮断方式使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式ガス消費量(g/h)約152(周囲温度20℃)燃焼性【IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時】約1時間38分(※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃)
1台
6,998税込7,698
3日以内出荷

材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
1台ほか
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能
口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180グリーン購入法適合
1台
26,980税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプカセット式仕様LPG(液化ブタン)寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198TKG品番9-0776-0801TKG品番(2017)6-0687-1701
1パック(250g×3本)
629税込692
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

あんしんコンパクトコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
グリーン購入法適合口数2口
1台
24,980税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
1台ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%トラスコ品番365-0693使用ガスLPG(液化ブタン)250g本体サイズ(mm)68×198
1本(250g)ほか
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリルレスタイプ薄型2口コンロ
フェイス/ブラック電源(V)DC3.0(乾電池単2×2)機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、チャイルドロック、早切れ防止装置材質(天板)ホーロートップ色(天板)ニュートラルグレー外幅(mm)560グリーン購入法適合バーナー火口左側ガス消費量(kW)(強火力)3.50外寸法・奥行(mm)363外高(mm)87
1台
28,980税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイ・システムネットワークアイ・ボンベ
カセットガス式タイプ。
容量(g)250本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198使用ガスLPG(液化ブタン)TKG品番9-2123-0701TKG品番(2017)6-1957-0801
1パック(3本)
599税込659
当日出荷