- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- ガス圧のおすすめ人気ランキング
ガス圧のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新1,049件の「ガス圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンターチェアキャスター」、「ガス圧 シリンダー」、「ガス圧昇降」などの商品も取り扱っております。
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。色ブラック材質スチール質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×300~400アズワン品番64-0850-14関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
外径(Φmm)75ケース形状A枠(つば無)接続ねじ3/8G(PF)種類微圧計寸法A(mm)78精度±2%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体質量(g)600種類微圧計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1目盛材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
サンワサプライチェア
メッシュ生地で涼しい。各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重200kgを実現。上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。腰の疲れを低減するランバーサポート。座面がへたりにくく高荷重にも耐える。オールスチールの脚を採用しており頑丈です。※肘はSNC-ARM14が使用できます。
付属品六角レンチ材質張地/背もたれ メッシュ、座面 布張り(ポリエステル)、主要成形部品/木材、PP、スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)19色ブラック使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/590×535キャスターあり肘掛なし(別売りオプション:SNC-ARM14)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×750×995~1065機能ガス圧リフト装置付、ロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重200kg、ランバーサポート付き組立時間30分総耐荷重(kg)200座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)620×550×485~555背タイプハイバック脚幅(mm)660六角レンチ(mm)5組立人数1
1台
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
サンワサプライチェア
背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。大きめの座面と背もたれでゆったりできます。
肘掛なしグリーン購入法適合ヘッドレストなし
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類微圧計精度±2%F.S.
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。
ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。
さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。
背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
質量(kg)7.3肘掛なし機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810グリーン購入法適合ヘッドレストなし
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、。1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション Long Gas Cylinder(Q03)
AKRacingチェア用のオプションガスシリンダーです。Nitro,Pro-X,Wolf各シリーズのチェアに標準添付されたガスシリンダーより長さのあるタイプのシリンダーです。身長180cm以上の方に適しています。
セット内容ガス式昇降シリンダー(長尺)、シリンダーカバー、シリンダー固定台、5本足ベース(シルバー)、レンチ、組立マニュアル
1個
¥5,398税込¥5,938
4日以内出荷
シンプルデザインのキッチンカウンターチェア。
キャスター付きで移動もスムーズ。
低めの背もたれが腰をしっかり支えます。
座面の高さは無段階で調節できます。
足置きがあるので、リラックスして座ることができます。
用途チェア材質構造部材:鋼(メッキ)。張り材:合成皮革。クッション材:ウレタン寸法(mm)背もたれ:315×238、背もたれ生地部:315×150高さ(mm)フットレスト:160径(Φmm)フットレスト:320角度(°)背もたれ:75背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470×700-840キャスター径(Φmm)60高さ調節可素材合成皮革寸法SH(mm)510~650座面径(Φmm)330×50
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC 406接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)CAC 406最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ハンドル)SUS 430材質(パッキン)PTFE+FKMクラス400バルブ種類ボールバルブ
背面がメッシュで通気性抜群です。
簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン質量(kg)6色ブラック種類オフィスチェア耐荷重(kg)(座面)80肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450機能ガス圧リフト装置、ランバーサポートアズワン品番64-0874-97ロッキング方式無関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)ヘッドレストなし
1台
¥9,400税込¥10,340
当日出荷