- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ガラス棚受のおすすめ人気ランキング
ガラス棚受のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新146件の「ガラス棚受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動 式 棚 金具」、「ガラス棚 ダボ」、「ガラス 棚 受け 金具」などの商品も取り扱っております。
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
70
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)
98/2個
棚受け金具
その他棚受
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)
98
仕上
クロムめっき
棚受け金具
その他棚受
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6~10
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)
4~23
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)
6~10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)
6~10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6~10
ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ5.1×32。六角棒スパナ
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/24K金めっき
仕上
24K金めっき
対応ガラス板厚(mm)
10、12
適合ガラス厚(mm)
10~12
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)
23
仕上
ニッケルめっき
棚受け金具
その他棚受
用途ガラス棚専用ブラケット
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
ポリアセタール/ナチュラル
棚受け金具
その他棚受
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色
黒
質量(g)
8
種類
棚受
仕上
ヘアライン仕上
付加機能
滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)
45
アズワン品番
64-6792-53
耐荷重(N)
1280
棚受け金具
棚柱用
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用
シリーズ
ITALIANA
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズ
ITALIANA
付属品
プラグ。十字穴付皿タッピンねじ5×50
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
特殊
材質(本体)
亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)
698
材質(プレート)
(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)
ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)
245(25)
耐荷重(N)
245
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
0.045