ガンタイプノズルのおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
229件の「ガンタイプノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消防ホース先端」、「筒先」、「放水機」などの商品も取り扱っております。
ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 無反動型 岩崎製作所ランキング1位
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
1台
68,980税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 岩崎製作所ランキング2位
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
1台
55,980税込61,578
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ 岩崎製作所ランキング3位
消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A
1個
24,980税込27,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散水ノズル DAフンム付クローム 報商製作所ランキング4位
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通水分岐管 双口接手 2サイズ対応 マルチ(2サイズ対応) 岩崎製作所ランキング5位
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
24,980税込27,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
1個
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウム水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298税込3,628
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製規格65A用
1個
8,498税込9,348
当日出荷

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
1個
10,980税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
1本
7,398税込8,138
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470ホース長さ(m)40A×20
1セット
79,980税込87,978
3日以内出荷

消防用のノズル(管鎗)です。 パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。 滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
1本
10,980税込12,078
当日出荷

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ金具町野式耐圧(MPa)1.3取付方式加締め規格一般品
1本
5,898税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
1本
6,898税込7,588
12日以内出荷