ガントリーのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
401件の「ガントリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組立式 クレーン」、「門型クレーン」、「門型」などの商品も取り扱っております。
ガントリー アサダランキング1位
用途クレーン設備がない場所に 大型機器・空調機器・トランスなど重量物の搬出・設置据付・移動解体に 自動車整備・エンジン載せ変え等に 工作機械付属品の取付け・取り外しに 建築資材の積み込みに
1個
1,998,000税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツールランキング2位
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
1台
449,800税込494,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg スーパーツールランキング3位
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300
1台
699,800税込769,780
11日以内出荷

マルチクレーン(軽量型) スーパーツールランキング4位
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
1台
129,800税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton スーパーツールランキング5位
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300
1台
789,800税込868,780
10日以内出荷

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1912質量(kg)109揚程(m)2.3全高(m)2.5全幅(cm)300
1個
689,800税込758,780
11日以内出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685全幅D(mm)690全高C(mm)1950脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク内幅H(mm)510(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1891質量(kg)273揚程(m)2~3全高(m)3.13全幅(cm)300
1台
799,800税込879,780
10日以内出荷

京都スペーサーKSジャッキ
用途丘組した梁筋を梁型枠内へゆっくり下ろす際に使用する門型レバーブロックです。横幅(mm)1000高さ(mm)1000~1500
1台
89,980税込98,978
8日以内出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
1台
169,800税込186,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。 移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000質量(kg)377揚程(m)3
1台
599,800税込659,780
20日以内出荷

1個
999,800税込1,099,780
39日以内出荷

長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
1台
119,800税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
1台
349,800税込384,780
翌々日出荷

キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
1台
839,800税込923,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KITO(キトー)L形ジブクレーン
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用種別C形ビーム最大回転角度(°)180ブラケット間隔(m)0.4
1式
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。ストローク(mm)600~1930全長(mm)1685全幅(mm)690電源単相100V(コード長さ:1.2m)全高(mm)1920バッテリーEB100充電時間約8昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
1台
799,800税込879,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800税込373,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)