ガンヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
144件の「ガンヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップル ボタンヘッド」、「スプレーガンヘッド」、「スプレー」などの商品も取り扱っております。

エーワンコート用ガンスプレー ニューホープランキング2位
容器にセットしてスプレーにて御使用下さい。
適合エーワンコート A1-1L。オイルクリーン NH10-1L。ガラスクリン GC48-1L危険物の類別非危険物
1個
599税込659
当日出荷

スプレーガンヘッド 泡噴射 TRUSCOランキング3位
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。
レッドトラスコ品番754-2607適合機種TSG-500F-R材質主要部:ポリプロピレン(PP)質量(g)40吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
1個
829税込912
当日出荷

キャニヨンスプレーヘッド 浅香工業ランキング4位
1本
529税込582
当日出荷

ワンハンドグリースガン BOLLランキング5位
セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド寸法(mm)H150×W46×D267質量(g)580最大圧力(kg/cm2)300容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用動作方式手動最大吐出圧力(MPa)30取付口PT8/1 JIS接続口径(Φmm)8.4充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン危険物の類別非危険物
1台
2,398税込2,638
当日出荷

1本
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

500mLのペットボトルをスプレー容器にできる。
セット内容本体×1材質PP寸法(mm)200×100包装形態PP袋入りアズワン品番64-8310-83
1個
264税込290
当日出荷

1個
713税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)JH-70 湾岸プロヘッド
これだけで全て出来る!「出来ない事は何もない」湾岸ライトSW最強ヘッド!。強くしゃくればダートするヘキサゴン断面ヘッド。タダ巻きでは素直な直進リトリーブ。ウェイト刻印入り。アイ形状は大き目のU型。スナップらくらく。3g以上は上下アイを搭載!フック向き上下逆転可能!サポートフック装着も可能。指で持ちやすいフラットサイド。1g以下のフックは中軸設定、良型アジ・メバルにばっちり対応。2g以上は細軸設定。ワームを刺しやすい!ストレートポイント。
用途釣り・ルアータイプジグヘッド号数4.0g
1個
479税込527
7日以内出荷

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
空気使用量(L/min)150質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
1丁
16,980税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)JH-70 湾岸プロヘッド
これだけで全て出来る!「出来ない事は何もない」湾岸ライトSW最強ヘッド!。強くしゃくればダートするヘキサゴン断面ヘッド。タダ巻きでは素直な直進リトリーブ。ウェイト刻印入り。アイ形状は大き目のU型。スナップらくらく。3g以上は上下アイを搭載!フック向き上下逆転可能!サポートフック装着も可能。指で持ちやすいフラットサイド。1g以下のフックは中軸設定、良型アジ・メバルにばっちり対応。2g以上は細軸設定。ワームを刺しやすい!ストレートポイント。
用途釣り・ルアータイプジグヘッド号数3.0g
1個
479税込527
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)JH-70 湾岸プロヘッド
これだけで全て出来る!「出来ない事は何もない」湾岸ライトSW最強ヘッド!。強くしゃくればダートするヘキサゴン断面ヘッド。タダ巻きでは素直な直進リトリーブ。ウェイト刻印入り。アイ形状は大き目のU型。スナップらくらく。3g以上は上下アイを搭載!フック向き上下逆転可能!サポートフック装着も可能。指で持ちやすいフラットサイド。1g以下のフックは中軸設定、良型アジ・メバルにばっちり対応。2g以上は細軸設定。ワームを刺しやすい!ストレートポイント。
用途釣り・ルアータイプジグヘッド号数0.8g
1個
449税込494
7日以内出荷

ペットボトルでできる簡易スプレー。逆さにしても霧がでます。霧・ジェット・ストップの3段切替です。
ホワイト、ブラウン材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリエチレン質量(g)28使用流体本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×32×292危険物の類別非危険物
1個
219税込241
当日出荷

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2476長さ(mm)118高さ(mm)193適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類キリ・ストレート
1本
1,998税込2,198
当日出荷

1本
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
249税込274
当日出荷

ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質ノズル:PP、ボトル:PE容量(mL)500高さ(mm)220目盛なしボトル径(Φmm)75危険物の類別非危険物
1本
299税込329
当日出荷

赤色、緑色セット内容赤1個、緑1個材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体材質(パイプ)PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
149税込164
当日出荷