ガーゼはさみのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
125件の「ガーゼはさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハサミ 落下防止」、「ストーマ用はさみ」、「瞬間冷却剤」などの商品も取り扱っております。
FCガーゼはさみ 白十字ランキング1位
安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。 握りやすいハンドル。
幅(mm)60全長(mm)135タイプ抗菌刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス
1個
449税込494
当日出荷

ガーゼはさみ GA-200 ALLEXランキング2位
全長(mm)200刃長(mm)88トラスコ品番444-4639材質ステンレス鋼(SUS420相当)質量(g)105
1丁
2,098税込2,308
当日出荷

救急剪刀 ブルークロスランキング3位
包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。 刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質(本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック全長(mm)190松吉医科器械コード01-5620-13
1個
1,298税込1,428
当日出荷

衛生器具3点セット 森繁ランキング4位
セット内容ハサミ,ピンセット,とげ抜き材質ステンレス鋼,ABS
1セット
509税込560
当日出荷

検査用ハサミ アズワンランキング5位
接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)155
1個
1,832税込2,015
欠品中

取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

テープを切ってもベタつかないフッ素コート刃(43mm) カバー付き!
全長(mm)123材質刃:ステンレス鋼 持ち手:PP カバー:ポリオレフィン質量(g)27(包装資材含む)刃長(mm)43
1個
499税込549
当日出荷

長谷川刃物ナースハサミ
刃は使いやすさを高めるため約25°曲げてあります。 刃先には安全ガイドが付いているので、看護処置などに便利です。
全長(mm)160刃渡り(mm)45材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABSアズワン品番0-5010-03松吉医科器械コード02-4415-00
1個
1,998税込2,198
当日出荷

のこぎり刃が切るものに食い込み、デニムやブーツ・皮革・ファスナーなど硬いものでも切ることができます。傷病者の衣類を切る際に皮膚を傷つけないよう先端に丸みがあります。
仕様オートクレーブ可(121℃)材質刃/ステンレス、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性ゴム)
1個
1,590税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
2,998税込3,298
当日出荷

刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)150質量(g)43刃長(mm)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
769税込846
当日出荷

通常品と先細品のお得な2本セットです。
全長(mm)(FC毛抜き)70、(FC毛抜き先細)70先端幅(mm)(FC毛抜き)5、(FC毛抜き先細)2仕様すべり止付セット内容FC毛抜き(1本)、FC毛抜き 先細(1本)材質ステンレススチール
1セット(2本)
439税込483
当日出荷

粘着テープやガーゼも楽々カット!フッ素コート刃を使用
用途はさみ材質(刃)ステンレス鋼/(持ち手)PP全長(mm)160質量(g)43刃長(mm)55
1丁
518税込570
当日出荷

1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 このガーゼは、医療現場でも使用されている実績のある商品です。
材質綿糸折数12折り医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5枚)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)184刃渡り(mm)65ホワイト/ピンク仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET板厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。 繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。 約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。 伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。 高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス包帯種類伸縮包帯
1箱(2巻)ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガーゼや包帯止めなどに。
テープ長さ(m)9材質不織布ホワイト
1巻
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃先に丸みをつけた仕上げをしていますので安全です。
材質ステンレススチール全長(mm)130刃先(mm)45
1個
499税込549
当日出荷

やわらかい鼻腔内部を傷つけないように、刃先を丸くガードした鼻毛専用はさみです。
仕様キャップ付、刃先丸型幅(mm)50全長(mm)80タイプ抗菌刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス
1個
969税込1,066
当日出荷

1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。 滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。 医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(12枚)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)