- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- ガーデンクリーナーのおすすめ人気ランキング
ガーデンクリーナーのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新95件の「ガーデンクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「松葉箒」、「掃除用具 庭」、「熊手 草刈り」などの商品も取り扱っております。
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1645爪数18質量(g)1100材質(柄部)天然木材質(刃)スチール先幅(mm)210~400
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560質量(g)750爪数15本(玉付)先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
¥1,698税込¥1,868
翌々日出荷
先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。
用途集草作業材質(ツメ)鉄材質(パイプ)スチール仕様伸縮タイプ
収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ全長(mm)810~1560幅(mm)200高さ(mm)820質量(g)760奥行(mm)90材質(刃)バネ鋼爪数15先幅(mm)180~520
1本
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
お好きな長さでご使用できます。
寸法(mm)収納時:190×810×55、延長時:540×1630×80色赤/グレー質量(g)685材質(柄部)アルミ
1本
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
U型形状で強度抜群
引っ掛かりが少なく場所を選ばずスムーズにかきとれる
U型ガーデンクリーナーは爪の幅の調節ができます
用途様々な場所での清掃に材質柄:スチールパイプ、頭:鉄全長(mm)1700先幅(mm)275
1本
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460トラスコ品番382-0220質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本
1本
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
鋼製のツメで丈夫です。先端の爪がU字になっています。爪がU型になっているので葉っぱ、ゴミなどに刺さりません。また地面を傷めにくいです。
用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール繰り返し・詰め替え対応
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)1330爪数13材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)420材質(金具)ステンレス鋼
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
用途刈った芝生の清掃作業に全長(mm)1500先幅(mm)480質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪長さ(mm)350爪数22本
1丁
¥2,498税込¥2,748
翌々日出荷
落ち葉などを集めやすい。芝生や草を傷めにくい先端玉付形状
用途お庭の落ち葉、草刈後の清掃作業に全長(mm)555寸法(mm)565×120×45質量(g)350刃長(mm)50先幅(mm)110
1丁
¥999税込¥1,099
当日出荷
伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用材質爪部:バネ鋼。柄部:アルミ全長(mm)1360~1370幅(mm)200高さ(mm)1360質量(g)780奥行(mm)100材質(刃)バネ鋼爪数14先幅(mm)180~520
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
用途土ならし・掃除用材質爪部:鉄。柄部:鉄全長(mm)1480幅(mm)520高さ(mm)1480質量(g)720奥行(mm)100刃長(mm)210材質(刃)鉄爪数25先幅(mm)520
1個
¥2,998税込¥3,298
翌日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1560寸法(mm)1560×350×85質量(g)1200爪長さ(mm)85先幅(mm)350
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材爪長さ(mm)1702018年トラスコ掲載ページ9 1417
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)全長(mm)1340トラスコ品番780-7937長さ(mm)(頭部)435質量(g)600爪数24本(頭部)先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898税込¥2,088
当日出荷