ガーデンショベルのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
106件の「ガーデンショベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なめ茸」、「スコップ タケノコ」、「細いスコップ」などの商品も取り扱っております。
ガーデンショベル 千吉ランキング1位
持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り。材質頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業ランキング2位
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
1個
3,898税込4,288
当日出荷

ガーデンショベル 丸 千吉ランキング3位
持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。 園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。 取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。 女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り全長(mm)710頭部幅(mm)152質量(g)820材質(グリップ)樹脂刃先形状マル材質(柄部)材質(頭)S45C
1個
1,998税込2,198
当日出荷

溝堀ショベル モノタロウランキング4位
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
1本
2,798税込3,078
当日出荷

ストロング鍛造スコップ SK11ランキング5位
穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)625質量(g)460材質(柄部)先端長(mm)175寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30先幅(mm)90
1個
2,498税込2,748
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固い土、固まった土の深掘りがスムーズ。コンパクトな全長70cmで、持運び・収納にも便利。スコップ先端はギザ刃仕様で、軽い力でも簡単に掘れます。足掛け付き。
用途ガーデニング、菜園作業に。材質鉄(紛体塗装)、柳材、ポリプロピレン全長(mm)700頭部寸法(mm)123
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷

刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形全長(mm)970トラスコ品番409-7645質量(kg)1.6板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
1丁
4,298税込4,728
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています種別丸形全長(mm)1065トラスコ品番851-0961質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)350先幅(mm)145肩幅(mm)130頭部板厚(mm)1.6
1個
8,698税込9,568
翌々日出荷

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
1本
3,698税込4,068
当日出荷

軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。刃幅(mm)115柄長さ(mm)470刃長(mm)290材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
1本
5,998税込6,598
当日出荷


家庭菜園や花壇のお手入れなどに気楽に使える小型サイズのショベルです。軽くて使いやすいコンパクト設計なので、女性の方にも最適です。頑丈・丈夫なオールスチールパイプ柄ショベルです。塗装がはがれにくい、紛体塗装処理が施してあります。安心・安全のJIS規格準拠商品です。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ全長(mm)約805質量(g)約1080刃先形状材質(柄部)パイプ
1本
1,398税込1,538
当日出荷

造園・農園・家庭菜園などに!。ハンマートーン仕上げ
用途柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適全長(mm)650質量(g)932頭部長(mm)230肩幅(mm)170
1個
1,398税込1,538
翌日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロング柄で作業しやすい。踏みつけがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先
用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに材質炭素鋼S50Cアズワン品番64-4078-01
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)915仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部板厚(mm)1.45
1本
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用全長(mm)460(折畳時:192)材質(頭)鉄(50Mn)質量(kg)0.7付属品収納袋板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ頭部長(mm)157頭部幅(mm)112関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999税込1,099
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など材質(頭)鉄(50Mn)全長(mm)970板厚(mm)1.6材質(柄部)ナラ
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)