- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- ガートルのおすすめ人気ランキング
ガートルのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新373件の「ガートル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重力式容器」、「イルリガートル」、「点滴 バッグ」などの商品も取り扱っております。
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品
ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)
2
取扱説明書
(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容
タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2
危険物の類別
非危険物
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
タンク容量(L)
0.5
トラスコ品番
810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
容量(L)
2
トラスコ品番
810-5107
適合機種
ルミナ自動スプレーガン
質量(g)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
126×370(460)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
容量(mL)
500
材質
硬質硝子
ノズル口径(Φmm)
9
胴径×全長(mm)
71×255
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様
オートクレーブ、EOG滅菌可
材質
PC(ポリカーボネート)
容量(mL)
500
チューブ径(Φmm)
(適合)7~8
アズワン品番
0-7589-01
1本
¥2,890
税込¥3,179
翌々日出荷
樹脂製のカップです。
取付ねじ
G1/4
容量(L)
0.2
トラスコ品番
380-7720
質量(g)
100
適合スプレーガン
W-300、LPH-300
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
取付ねじ
G1/4
材質
(ジョイント部)アルミニウム
質量(g)
210
材質(カップ部)
POM(ジュラコン(R))
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番
810-5352
質量(kg)
2.3
穴径(Φmm)
2
吸着力(N)
784
ノズル長(mm)
185
使用流体
切削油
ノズル
1本
材質(ノズル)
軟質銅管
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色
オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
容量(L)
1
トラスコ品番
810-5106
適合機種
ルミナ自動スプレーガン
質量(g)
400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
94×280(360)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用
適合機種
LO-3000A
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
容量(mL)
500
材質
硬質硝子
ノズル口径(Φmm)
9
胴径×全長(mm)
61×295
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷