- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- キトークリップのおすすめ人気ランキング
キトークリップのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新117件の「キトークリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キトー 部品」、「タコマンクリップ」、「キトーフック」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。
ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。
ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。
独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容
カム、フレーム、カムジク
エスコ品番
EA988DJ-1
質量(g)
420
使用ロープ径(mm)
1.6~6.5
引張強度(kN)
5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷
エスコ品番
EA988ZA-1
質量(kg)
0.5
安全荷重(kg)
500
使用ロープ径(mm)
4~6
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
仕様
3型番
質量(kg)
0.4
張力(kg)
最大使用:500
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。
質量(g)
900
耐力(t)
1
適合チェーン線径(Φmm)
6~10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK!
1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。
チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品
チェーン 1.3m
質量(kg)
2
許容荷重(t)
1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
エスコ品番
EA988ZA-2
質量(g)
1000
使用ロープ径(mm)
8~10
安全荷重(t)
1
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
適合
番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線
質量(kg)
1.1
張線能力(kg)
1000
掴線能力
5~20
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理
メッキなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級
V
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質
スチール
ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。
用途シメール用。
トラスコ品番
403-0285
材質
SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415
張線能力(kg)
500
掴線能力
Φ1.5~10(mm)
破断荷重(kN)
ロープ:6
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷