- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- キャップシールのおすすめ人気ランキング
キャップシールのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新1,421件の「キャップシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュリンクフィルム 瓶」、「瓶キャップシール」、「ボトルキャップ用シール」などの商品も取り扱っております。
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
イチネンTASCOR410A シールキャップ
用途R410A/R32・5/16フレア用仕様HFC耐用素材パッキン付
1パック(6個)
¥799税込¥879
当日出荷
NEG(日電理化硝子)1.5mLオートサンプラーバイアル用 トップシールキャップ
GC/HPLCオートサンプラー用。各メーカーのオートサンプラー用バイアル、NEGのシリンジバイアルSY-07に対応しています。パッキングを装着する手間が省け、大量のサンプルの分析がスムーズに行えます。針先の形状に合わせ2タイプ用意しました。※TP-Aは針先が鋭利になっているもの、TP-Bは針先が平たくなっているものに適しています。針先の形状に合わせてお選びください。
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム質量(kg)1.08
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC)質量(g)19取付方式貼付タイプ(粘着シール)
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
ヒサゴ開封防止シール 封筒
はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。
プラスチックにもお使いいただけます。
開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)176ラベル厚(mm)0.1郵便番号欄なしテープあり(付属)窓枠なし
アズワン封印シール
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。アズワン品番3-9510-01
1袋(100枚)
¥2,690税込¥2,959
当日出荷
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。
用途赤・青のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されています。坪量(g/m2)175厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08)サイズA6ラベルサイズ(mm)105×148面付ノーカット
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20質量(g)50長さ(m)10
耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質PE(ポリエチレン)系フィルム
透明の楕円シールです。指紋がつかず、きれいに仕上がります。
材質PET透明厚さ(mm)0.05