キャップ閉めのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
379件の「キャップ閉め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ネジキャップ」、「自動ビンオープナー」、「キャップ締め 機」などの商品も取り扱っております。

電動クリンパ PerkinElmer(パーキンエルマー)ランキング2位
1個
139,800税込153,780
22日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドクリンパー 大阪ケミカルランキング3位
1個
34,980税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルチオープナー スマイルキッズランキング4位
スマイルキッズマルチオープナー
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼寸法(mm)155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)質量(g)50耐熱温度(℃)80
1個
829税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじ口びん開栓確認キャップ DURANランキング5位
●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。
材質ポリプロピレン型式GL-45ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140℃アズワン品番1-8234-02
1袋(10個)
5,398税込5,938
7日以内出荷

材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120EBM品番289510
1個
1,698税込1,868
当日出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125TKG品番9-0590-2501TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499税込549
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
1個
4,498税込4,948
当日出荷

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ハンドクリッパー
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
1個
98,980税込108,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
1個ほか
449税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット付。
材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂寸法(mm)155×52×25質量(g)37耐熱温度(℃)80
1個
669税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270最大口開き(mm)70寸法B(mm)15付属品取替え用角型タイプ口開調節8段階全長A(mm)275質量(g)430
1個
4,498税込4,948
当日出荷

1個
36,630税込40,293
当日出荷

少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。材質ポリプロピレン質量(g)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
259税込285
当日出荷

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
1丁
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


外出時に便利なペットボトルのオープナーです。マグネット付きなので収納も便利。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/磁石:ラバーマグネット寸法(mm)約82×62×22質量(g)約50適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
749税込824
4日以内出荷

大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー耐熱温度(℃)本体/90、すべり止め部/120松吉医科器械コード24-4047-00
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
1個
34,980税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)