- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- キャリアローラーのおすすめ人気ランキング
キャリアローラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新279件の「キャリアローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリヤローラ」、「工業用 ローラー」、「単品ローラー」などの商品も取り扱っております。
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
材質SSベアリングプレス肉厚1.4軸なしローラー径(Φmm)57
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
吉野ゴム工業エコロンローラ(キャリアローラ)
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。
重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。
金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。
HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。
ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。
ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
マキテックスチール製ローラーコンベヤ
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。
基本仕様は通常のキャリヤローラ(C型)と同様ですが、2槽式用のため、ローラ幅(L1、L2、L3)はそれぞれ長くなっています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法BB(mm)6204ZZ寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298




![屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ[C] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46715209-250612-02.jpg)

![屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09284144-250609-04.jpg)





![屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09284503-250612-02.jpg)




![屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09284266-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09284774-250612-02.jpg)