曜日別特売

サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付

サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

サイドキャリアとサイドケースのセット

付属品
キー2個、サイドケース固定用キャリアアダプター(700114) 2個
特記
エクスプローラーカットアウトは、右側サイレンサー部分との干渉を逃がしながら左右対称幅となるようカットアウトを施したエクスプローラーサイドボックスとサイドケースキャリアをセットにした特別モデル。片側のみ配置されるサイレンサーに対し、左右サイドボックスを取り付けた際の幅の差を無くし、バランスの良いスタイルを保つことができます。
色
サイドキャリア:ブラック/サイドケース:シルバー
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
(サイドキャリア)ステンレス、(ケース)アルミニウム
内容量
1個
注意
※右側は溶接のため仕上がりに個体差があります。取り付けにはリアフェンダー裏に穴あけ加工が必要です。その他の部位においても加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6517638 00 01-00-40 75471281754712816517638 00 01-00-40サイドキャリア カットアウト
¥232,500
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
6519510 00 22-00-40 75471360754713606519510 00 22-00-40サイドキャリア カットアウト サイドボックス エクスプローラーセット
¥239,500
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
651994 00 22-00-40 7547151875471518651994 00 22-00-40サイドキャリア カットアウト サイドボックス エクスプローラーセット
¥248,000
¥239,800
¥263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする