キーマシンのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
141件の「キーマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行キー jis規格」、「合鍵」、「ブランクキー」などの商品も取り扱っております。
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状 長キー 材質 S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状 両角キー 長さ(mm) 300 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 公差 JIS B 1301
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質 S45C 形状 長キー
1箱(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状 両角キー 材質 S50C 公差 h9
1個
特価
161 税込177
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。
用途海外製の機械、等 形状 両角 材質 S45C 規格 新JIS準拠
1本
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セイキ製作所平行キー 両角 FC
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 形状 両角キー JIS規格 JIS B 1301
1個
特価
76 税込84
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状 両角キー 寸法L(mm) 300 材質 SUS304 規格 旧JIS規格1種 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


形状 両角キー 寸法L(mm) 300 材質 SUS304 規格 新JIS規格 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状 両丸キー 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ 両丸タイプ 公差 JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)



SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状 両角キー 材質 SUS316 公差 h9
1個
348 税込383
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上 機械構造用炭素鋼(S50C) 公差 JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

日之出スッピル製造磨スッピル S45C長キー (新JIS)
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
寸法(幅W×高さH)(mm) 10×8 材質 S45C 形状 長キー 長さL(mm) 350
1箱(10本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

エスコ品番 EA968ZC-100 セット内容 【幅×厚み×長さ(入数)】。1/8”×1/8”×3/4”(3)。1/8”×1/8”×1”(3)。3/16”×3/16”×3/4”(3)。3/16”×3/16”×1”(5)。3/16”×3/16”×1-1/4”(5)。1/4”×1/4”×3/4”(5)。1/4”×1/4”×1-1/4”(5)。1/4”×1/4”×1-1/2”(5)。5/16”×5/16”×1-1/4”(5)。5/16”×5/16”×1-1/2”(5)。3/8”×3/8”×1-1/4”(5)。3/8”×3/8”×1-1/2”(5)。1/2”×1/2”×1-1/2”(2) 材質 鉄(亜鉛メッキ) ケース寸法(mm) 210×108×40
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上 ステンレス(SUS316) 公差 JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上 機械構造用炭素鋼(S50C) 公差 JIS B 1301
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)