- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- キーレス錠のおすすめ人気ランキング
キーレス錠のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新66件の「キーレス錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関電子キー」、「電子ロック錠」、「暗証番号 ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
LILIEL(リリエル)キーレックス500 22200
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)
1個
¥23,980税込¥26,378
10日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色シルバー
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上色シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠色ブラック適合扉厚(mm)30~43バックセット(mm)64
1セット
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
材質亜鉛合金種別面付本締錠寸法(mm)デッドボルト/110適合扉厚(mm)30~45
LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
1個
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
1個
¥9,498税込¥10,448
6日以内出荷
長沢製作所キーレックス500 他社製品取替用商品
現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
適合扉厚(mm)30~60
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
長沢製作所他社製品取替B2タイプ
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
適合扉厚(mm)36~44
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)51
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座ドア厚(mm)32~40寸法(mm)スペーシング:80バックセット64mm仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ色シルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
¥35,980税込¥39,578
3日以内出荷
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができるクイック・ナンバー・チェンジ機能を採用。
伝統のキーレックスが更に使い易く、更に美しく進化しました。
適合扉厚(mm)30~45